Στοιχεία ελέγχου λέβητα

Φίλτρα

TACO -

Στάδιο ελέγχου επαναφοράς λέβητα

ΣτυλΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
APC700-2Ενιαία Σκηνή€793.81
BPC702-1Δύο Στάδιο€1,114.06
TACO -

Έλεγχος ζώνης λέβητα

ΣτυλΜοντέλοΎψοςΜήκοςΧαρακτηριστικάΒάροςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AZVC404-43"11.125 "4 βαλβίδες ζώνης5.0 λίβρες7.5 "€309.02
BZVC403-43"11.125 "3 βαλβίδες ζώνης5.0 λίβρες7.5 "€248.56
CZVC405-43.125 "12.5 "5 βαλβίδες ζώνης5.50 λίβρες8.38 "€298.37
DZVC406-43.125 "12.5 "6 βαλβίδες ζώνης5.50 λίβρες8.38 "€400.84
EZVC404-EXP-43.125 "12.5 "4 βαλβίδα ζώνης, επεκτάσιμη5.75 λίβρες8.38 "€485.81
FZVC406-EXP-43.125 "12.5 "6 βαλβίδα ζώνης, επεκτάσιμη6.00 λίβρες8.38 "€550.74
BECKETT -

Έλεγχος λέβητα Hydronic

ΣτυλΜοντέλοΧαρακτηριστικάΒάροςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A7600B0001GUGas2.50 λίβρες€657.22
B7600A0001GUΠετρέλαιο1.70 λίβρες€547.47
ΣτυλΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AP47AA-1C0 έως 15 λίβρες€519.17
AP47AA-13C0 έως 150 λίβρες€652.09
ΣτυλΜοντέλοΗλεκτρικές συνδέσειςΜήκοςΑξιολόγηση ισχύοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AEWF024-124 VAC5.125 "10 VA€555.03
AEWF120-1120 VAC5.13 "12 VA€529.78
TACO -

Εναλλαγή ρελέ εξωτερικής επαναφοράς 24 Vac

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
SR501-OR-4AF6RQH€390.82
TACO -

Έλεγχος αντλίας μεταβλητής ταχύτητας

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
PC705-2AF2RVX€1,174.24
BECKETT -

Ασύρματη μονάδα θερμοκρασίας

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
7600WTMGUAC6VUQ€663.14

Στοιχεία ελέγχου λέβητα

Τα χειριστήρια του λέβητα παρέχουν ένα επιπλέον επίπεδο ισχύος μέσω παρακολούθησης, χρονισμού, ρύθμισης και προγραμματισμού σε εφαρμογές θέρμανσης, υδραυλικών εγκαταστάσεων και ατμού. Raptor Supplies προσφέρει αυτόν τον εξοπλισμό από μάρκες όπως η Beckett, στουπί και Johnson Controls. Είναι ικανά να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση, καθώς και να ενισχύσουν τις συνολικές λειτουργίες του εξοπλισμού. Ο κατάλογος ελέγχων λέβητα περιλαμβάνει ηλεκτρικούς τροφοδότες νερού, χειριστήρια πίεσης ατμού, υδραυλικά χειριστήρια λέβητα, ασύρματες μονάδες θερμοκρασίας και χειριστήρια αντλίας μεταβλητής ταχύτητας. Ο λέβητας ατμού ή τα χειριστήρια πίεσης που περιλαμβάνονται στη λίστα UL από την Johnson Controls διαθέτουν εύκολες στη ρύθμιση ζυγαριές μονής όψης για ρυθμίσεις κοπής και αποκοπής για τον προσδιορισμό των πιέσεων και διατίθενται σε χωρητικότητα χειρισμού 15 και 150 lb με βιδωτές ηλεκτρικές συνδέσεις Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;