Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TACO SR501-OR-4 Ρελέ εναλλαγής Εξωτερική επαναφορά 24 Vac | AF6RQH 20HJ88

TACO SR501-OR-4 Ρελέ μεταγωγής Εξωτερική επαναφορά 24 Vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6RQH Μοντέλο: SR501-OR-4Cross Ref: 20hj88
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
€376.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡελέ εναλλαγής / Επαναφορά εξωτερικού χώρου
Αξιολόγηση βοηθητικής επαφής6A
Περιοχή ελέγχου-30 βαθμοί έως 40 βαθμοί
Ηλεκτρικές συνδέσεις120 VAC
Πλήρες φορτίο Amps @ 120V12
Ύψος3"
Μήκος μολύβδουΜέγιστο 500 '
Μήκος8"
Κλειδωμένο Amor Rotor @ 120V36
Μέγιστη. VA720
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου14 AWG
Ανθεκτικό Amps @ 120V6
αισθητήρα10Κ ωμ
Μόλυβδος αισθητήρα12 "
Εύρος αισθητήρων-30 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
ΧαρακτηριστικάΑντλία
Βάρος2 λίβρες
Πλάτος568603 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1025
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ9032896025

Λεπτομέρειες:

    • Τάση εξόδου λέβητα (Dry Contect, 24 VAC, 1A)
    • Μέγιστη. Όχι. Ζώνες (1)
    • Διεπαφή χρήστη (Διακόπτες εμβύθισης)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TACO SR501-OR-4 Ρελέ μεταγωγής Εξωτερική επαναφορά 24 Vac
€376.71 /μονάδα