Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TACO ZVC404-4 Λέβητας ζώνης ελέγχου 4 ζώνη | AF2RWJ 6XJY6

TACO ZVC404-4 Έλεγχος Ζώνης Λέβητα 4 Ζώνης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2RWJ Μοντέλο: ZVC404-4Cross Ref: 6XJY6

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€309.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλεγχος ζωνών λέβητα
Αξιολόγηση βοηθητικής επαφής(2) 1/6 HP, 5 Amps @ 120VAC
Ηλεκτρικές συνδέσειςΑκροδέκτες βίδας
Πλήρες φορτίο Amps @ 120V1.5
Ύψος3"
Μήκος11.125 "
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου12-18 Gauge για 120 συνδέσεις VAC, 14-22 Gauge για όλες τις άλλες συνδέσεις
Χαρακτηριστικά4 βαλβίδες ζώνης
Βάρος5.0 λίβρες
Πλάτος7.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7325
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)28.19
Πλάτος πλοίου (cm)18.54
Κωδικός ΕΣ8537109060
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Τάση εξόδου λέβητα (ξηρή επαφή, 24 VAC, 1A)
    • Μέγιστη. Όχι. Ζώνες (4)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΧαρακτηριστικάΒάροςΠλάτοςΤιμή
TACO ZVC403-4 Λέβητας ζώνης ελέγχου 3 ζώνη | AF2RWH 6XJY5 ZVC403-43"11.125 "3 βαλβίδες ζώνης5.0 λίβρες7.5 "€248.56
TACO ZVC405-4 Boiler Zone Control 5 Zone | AF2RWK 6XJY7 ZVC405-43.125 "12.5 "5 βαλβίδες ζώνης5.50 λίβρες8.38 "€298.37
TACO ZVC406-4 Λέβητας ζώνης ελέγχου 6 ζώνη | AF2RWL 6XJY8 ZVC406-43.125 "12.5 "6 βαλβίδες ζώνης5.50 λίβρες8.38 "€400.84
TACO ZVC404-EXP-4 Boiler Zone Control 4 Zone Επεκτάσιμη | AF2RWM 6XJY9 ZVC404-EXP-43.125 "12.5 "4 βαλβίδα ζώνης, επεκτάσιμη5.75 λίβρες8.38 "€485.81
TACO ZVC406-EXP-4 Boiler Zone Control 6 Zone Επεκτάσιμη | AF2RWN 6XJZ0 ZVC406-EXP-43.125 "12.5 "6 βαλβίδα ζώνης, επεκτάσιμη6.00 λίβρες8.38 "€550.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TACO ZVC404-4 Έλεγχος Ζώνης Λέβητα 4 Ζώνης
€309.02 /μονάδα