SPEEDAIRE 2EPR9 Αντλία φυσητήρα / κενού 0.35 Cu Ft / rev | AB9QKF

SPEEDAIRE 2EPR9 Ανεμιστήρας/αντλία κενού 0.35 Cu Ft/στροφ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9QKF Μοντέλο: 2EPR9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,167.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας θετικής μετατόπισης / αντλία κενού
Εύρος CFMαπό 388 έως 953
Εκτόπισμα0.350 cu. ft./rev
Απαιτείται HPαπό 2.6 έως 33.1
Εισαγωγή Dia.4 "(F) NPT
Μήκος πληκτρολογίου2.00 "
Πλάτος Keyway0.25 "
Μέγιστη. Πίεση7 psi
Μέγιστη. Κενό14.0 "Hg
Outlet Dia.4 "(F) NPT
Συνολικό βάθος15.375 "
συνολικό ύψος11.94 "
συνολικό πλάτος22.38 "
Εύρος RPMαπό 764 έως 2850
Shaft Dia.1.125 "
Μήκος άξονα2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 131.4
Ύψος πλοίου (cm)58.93
Μήκος πλοίου (cm)70.1
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8414596095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος CFMΕκτόπισμαΜέγιστη. ΠίεσηΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΕύρος RPMΤιμή
SPEEDAIRE 2EPR8 Αντλία φυσητήρα / κενού 0.21 Cu Ft / rev | AB9QKE 2ΕΠΡ8από 209 έως 5420.210 cu. ft./rev13 psi10.375 "16.6 "18.38 "από 1070 έως 2850€4,828.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 2EPR9 Ανεμιστήρας/αντλία κενού 0.35 Cu Ft/στροφ
€5,167.75 /μονάδα