SPEEDAIRE 2EPR8 Αντλία φυσητήρα / κενού 0.21 Cu Ft / rev | AB9QKE

SPEEDAIRE 2EPR8 Ανεμιστήρας/αντλία κενού 0.21 Cu Ft/στροφ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9QKE Μοντέλο: 2EPR8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,828.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας θετικής μετατόπισης / αντλία κενού
Εύρος CFMαπό 209 έως 542
Εκτόπισμα0.210 cu. ft./rev
Απαιτείται HPαπό 4.5 έως 36.9
Εισαγωγή Dia.4 "(F) NPT
Μήκος πληκτρολογίου2.00 "
Πλάτος Keyway0.25 "
Μέγιστη. Πίεση13 psi
Μέγιστη. Κενό16.0 "Hg
Outlet Dia.4 "(F) NPT
Συνολικό βάθος10.375 "
συνολικό ύψος16.6 "
συνολικό πλάτος18.38 "
Εύρος RPMαπό 1070 έως 2850
Shaft Dia.1.125 "
Μήκος άξονα2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 104.4
Ύψος πλοίου (cm)57.66
Μήκος πλοίου (cm)69.85
Πλάτος πλοίου (cm)45.97
Κωδικός ΕΣ8414100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος CFMΕκτόπισμαΜέγιστη. ΠίεσηΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΕύρος RPMΤιμή
SPEEDAIRE 2EPR9 Αντλία φυσητήρα / κενού 0.35 Cu Ft / rev | AB9QKF 2ΕΠΡ9από 388 έως 9530.350 cu. ft./rev7 psi15.375 "11.94 "22.38 "από 764 έως 2850€5,167.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 2EPR8 Ανεμιστήρας/αντλία κενού 0.21 Cu Ft/στροφ
€4,828.25 /μονάδα