Συμπιεστής διαφράγματος / αντλία κενού

Φίλτρα

Οι αντλίες συμπιεστή διαφράγματος / κενού χρησιμοποιούνται σε ιατρικά, τρόφιμα και ποτά, εργαστηριακά και αναλυτικά όργανα για την κατασκευή ηλεκτρικών λαμπτήρων, σωλήνων κενού και ημιαγωγών επεξεργασίας....Διάβασε περισσότερα

GAST -

Αντλίες Συμπιεστών

ΣτυλΜοντέλοΤάσηΠλήρες φορτίοHPΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A10D1125-101-105212 VDC0.31/125Μάνικα 1/4 "BarbΜάνικα 1/4 "Barb2.125 "3 1 / 16 "1 5 / 16 "€344.81
B22D1180-201-108812 VDC4.01/201 / 8 "NPT1 / 8 "NPT5 11 / 16 "6 1 / 3 "3.5 "€576.19
B22D1180-202-100524 VDC4.01/81 / 8 "NPT1 / 8 "NPT5 11 / 16 "7.75 "3.5 "€655.80
C15D1150-101-101424 VDC0.61/50Μάνικα 1/4 "BarbΜάνικα 1/4 "Barb1 13 / 16 "4"1.875 "€599.58
MI-T-M -

Αντλίες Συμπιεστών

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A3-0233€1,956.45
RFQ
B3-0394€709.88
RFQ
GAST -

Συμπιεστές διαφράγματος / Αντλίες κενού

Οι συμπιεστές με διάφραγμα αερίου / οι αντλίες κενού παρέχουν αέρα υπό πίεση σε εφαρμογές ευαίσθητες στον θόρυβο, όπως ιατρικά εργαστήρια, νοσοκομεία και αυτοκίνητα. Αυτές οι ανθεκτικές και ανθεκτικές αντλίες κενού διαθέτουν μόνιμη λίπανση χωρίς λάδι για την εκκένωση αέρα χωρίς ρύπους και παρέχουν ομαλή και αθόρυβη λειτουργία. Αυτοί οι αεροσυμπιεστές διαθέτουν εισόδους και εξόδους σωλήνων 1/4 ιντσών NPT ή 3/4 ιντσών για την παροχή πεπιεσμένου αέρα. Διαθέτουν αυτόματη θερμική προστασία για να σπάσει το κύκλωμα και να αποτρέψει την καύση της αντλίας κενού / αεροσυμπιεστών. Επιλεγμένα μοντέλα είναι ενσωματωμένα με μετρητές κενού και πίεσης & ρυθμιστές, λαβή μεταφοράς για φορητότητα και λαστιχένια πόδια για την ανύψωση των συμπιεστών ελαφρώς πάνω από το επίπεδο του εδάφους. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους αεροσυμπιεστές με εκδόσεις κινητήρα 1/8 & 1/3 hp.

ΣτυλΜοντέλοΠλήρες φορτίοHPHzΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουσυνολικό ύψοςΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ADOA-P704-AA4.51/860Μάνικα 3/8 "BarbΜάνικα 3/8 "Barb8"115€1,383.87
BDOA-P707-FB4.8/3.31/350/601 / 4 "1 / 4 "7.625 "110/115€756.87
THOMAS PUMPS -

Συμπιεστής/αντλίες κενού

Οι αντλίες συμπιεστή και κενού Thomas έχουν σχεδιαστεί για τη δημιουργία πίεσης αέρα για τη λειτουργία εξοπλισμού και εργαλείων που κινούνται με αέρα. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν εξαρτήματα από χυτό αλουμίνιο για εξαιρετική αντοχή και συμπιεστή διαφράγματος για την αποφυγή της εισόδου ρύπων και τη διευκόλυνση της θετικής στεγανοποίησης. Διαθέτουν κλειστό περίβλημα με αεραγωγούς κινητήρα για μέγιστη απαγωγή θερμότητας και μόνιμα λιπανμένα ρουλεμάν για μείωση των απωλειών τριβής. Ο ισορροπημένος σχεδιασμός της αντλίας και τα θερμικά προστατευτικά αυτών των αντλιών εξασφαλίζουν λειτουργία χαμηλών κραδασμών και αυτόματη απενεργοποίηση για την αποφυγή υπερθέρμανσης, αντίστοιχα. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτές τις αντλίες συμπιεστή, που διατίθενται σε ονομασίες κινητήρα 1/10 & 1/20 HP στο Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΤάσηΠλήρες φορτίοHPΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A107CDC2012 VDC9.51/101 / 8 "NPT1 / 8 "NPT4.75 "7.375 "4.25 "€398.53
B907CDC1812 VDC10.81/101 / 4 "NPT1 / 4 "NPT5 57 / 64 "7.875 "4.25 "€468.60
C1500571150.37-1 / 8 "NPT1 / 8 "NPT3 1 / 3 "4.625 "5"€423.39
A107CAB181151.71/201 / 8 "NPT1 / 8 "NPT4.75 "7"4.25 "€426.90
D2107CA201151.61/201 / 8 "NPT1 / 8 "4.75 "8"4.25 "€505.10
B927CA1811531/81 / 4 "NPT1 / 4 "NPT6.875 "7.875 "4.75 "€542.93
THOMAS PUMPS -

Αντλία συμπιεστή 1/15 Hp 60 Hz 115v

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
900-59AE2RBC€413.45
THOMAS PUMPS -

Αντλία κενού 1/15 Hp 60 Hz 115v

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
900-58AE2RBD€505.60

Συμπιεστής διαφράγματος / αντλία κενού

Οι αντλίες συμπιεστή διαφράγματος / κενού χρησιμοποιούνται ευρέως για την κατασκευή σωλήνων κενού και ηλεκτρικών λαμπτήρων, καθώς και για την επεξεργασία ημιαγωγών. Raptor Supplies προσφέρει μια σειρά από αντλίες συμπιεστή διαφράγματος/κενού από μάρκες όπως η Gast, Speedaire και ο Θωμάς. Κατά καιρούς, αυτές οι αντλίες αφαιρούν επίσης αέρια από μια συγκεκριμένη περιοχή ή αφαιρούν νερό από τα υπόγεια (αντλίες φρεατίων). Επισκέπτης Οι αντλίες συμπιεστή διαφράγματος/κενού είναι εξοπλισμένες με ρουλεμάν χωρίς συντήρηση για τη μείωση των απωλειών τριβής και ένα συγκρότημα κεφαλής από ανθεκτικό σε χημικά/θερμότητα PPS (Polyphenylene Sulfide) που παρέχει αντίσταση στη διάβρωση. Μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε αεροπλάνο και προσφέρονται με εναλλακτικές επιλογές διαδρομής. Θωμάς Οι αντλίες συμπιεστή διαφράγματος/κενού λιπαίνονται μόνιμα και επομένως θεωρούνται ως μονάδες σχεδόν χωρίς συντήρηση. Αυτές οι αντλίες είναι ιδανικές για εφαρμογές που απαιτούν μέτρια πίεση και λειτουργίες συνεχούς λειτουργίας. Διευκολύνουν επίσης την αναστρέψιμη χρήση των θυρών εισόδου και εξόδου 1/8 και 1/4 ίντσας. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των αντλιών που διατίθενται σε επιλογές τάσης 110/115 V, 115 V, 12 V και 24 V στο Raptor Supplies.

Συχνές Ερωτήσεις

Γιατί χρησιμοποιούνται οι αντλίες κενού στα νοσοκομεία;

Οι ιατρικές αντλίες κενού προστατεύουν τους επαγγελματίες υγείας από δυνητικά επιβλαβείς ουσίες. Αυτές οι αντλίες κενού χρησιμοποιούνται ευρέως σε νοσοκομεία, κτηνιατρικές κλινικές και ιατρικές κλινικές.

Πώς να εγκαταστήσετε συμπιεστή διαφράγματος / αντλίες κενού;

  • Επιλέξτε μια καθαρή και καλά αεριζόμενη θέση για την αντλία.
  • Συνδέστε τους σωλήνες εισόδου και εξόδου, διασφαλίζοντας ότι οι συνδέσεις είναι σφιχτές.
  • Τοποθετήστε την αντλία με ασφάλεια σε σταθερή επιφάνεια χρησιμοποιώντας μπουλόνια ή άλλους συνδετήρες.
  • Συνδέστε την αντλία σε κατάλληλο τροφοδοτικό ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή.
  • Ελέγξτε τη λειτουργία της αντλίας, συμπεριλαμβανομένης της πίεσης, του ρυθμού ροής και του επιπέδου κενού.

Πώς καθαρίζω και συντηρώ αυτές τις αντλίες;

  • Ελέγχετε τακτικά την αντλία για ζημιά, φθορά και ρήξη.
  • Καθαρίστε το εξωτερικό με ένα μαλακό πανί ή βούρτσα.
  • Ελέγξτε και αντικαταστήστε τα φίλτρα για να αποτρέψετε τη μόλυνση και να βελτιώσετε την απόδοση.
  • Καθαρίστε το διάφραγμα και τις βαλβίδες με ένα μη λειαντικό καθαριστικό και λιπάνετε τα κινούμενα μέρη.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;