Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GAST 10D1125-101-1052 Αντλία συμπιεστή Διάφραγμα 1 / 125HP 3-2 / 67 Μήκος ίντσας | AH7NJX 36XD65

GAST 10D1125-101-1052 Μήκος αντλίας συμπιεστή 1/125HP 3-2/67 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7NJX Μοντέλο: 10D1125-101-1052Σταυρός: 36XD65
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
€344.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία συμπιεστή
Τύπος συμπιεστήΔιάφραγμα
Δωρεάν Air CFM @ 0 PSI0.15
Πλήρες φορτίο0.3
HP1/125
Μέγεθος εισόδουΜάνικα 1/4 "Barb
Μέγιστη. PSI Cont./Int.15
Μέγιστη. Κενό14.0 "Hg
Μέγεθος εξόδουΜάνικα 1/4 "Barb
συνολικό ύψος2.125 "
Συνολικό μήκος3 1 / 16 "
συνολικό πλάτος1 5 / 16 "
Καλώδιο ρεύματοςΝαι
Τάση12 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3015
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)18.54
Πλάτος πλοίου (cm)16.76
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Δωρεάν Air CFM @ 30 PSI: 0
    • Δωρεάν Air CFM @ 0 Vacuum: 0.17

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΠλήρες φορτίοHPΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
GAST 15D1150-101-1014 Διάφραξη Αντλίας Συμπιεστή 1/50 HP 4 ίντσας Μήκος | AH7NJY 36XD66 15D1150-101-101424 VDC0.61/50Μάνικα 1/4 "BarbΜάνικα 1/4 "Barb1 13 / 16 "4"1.875 "€599.58
GAST 22D1180-201-1088 Συμπιεστής αντλία διάφραγμα 1/20 HP 6-1 / 3 ίντσες Μήκος | AH7NJZ 36XD67 22D1180-201-108812 VDC4.01/201 / 8 "NPT1 / 8 "NPT5 11 / 16 "6 1 / 3 "3.5 "€576.19
GAST 22D1180-202-1005 Διάμετρος αντλίας συμπιεστή 1/8 HP 7-47 / 64 Inch Μήκος | AH7NKA 36XD68 22D1180-202-100524 VDC4.01/81 / 8 "NPT1 / 8 "NPT5 11 / 16 "7.75 "3.5 "€655.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GAST 10D1125-101-1052 Μήκος αντλίας συμπιεστή 1/125HP 3-2/67 ίντσες
€344.81 /μονάδα