VESTIL Σειρά LM Economy Booms, Telescoping


Φίλτρα
Στυλ μπουμ: Τηλεσκοπικό , Τύπος μπούμας: Έκρηξη οικονομίας , Χρώμα επέκτασης: Κίτρινο , Χρώμα πλαισίου: Μπλε , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Σημείο γάντζου: 144 " , Min. Σημείο γάντζου: 36 " , Αριθμός αγκιστριών: 2 , Αριθμός κάθετων θέσεων προσαρμογής: 4 , Μήκος συγκράτησης: 36 " , Αλυσίδες ασφαλείας: Ναι
ΣτυλΜοντέλοΎψοςΧωρητικότηταΣυμβατό πάχος πιρουνιούΜέγιστη. ΜήκοςΧωρητικότητα μονού γάντζου στα 108"Χωρητικότητα μονού γάντζου στα 120"Χωρητικότητα μονού γάντζου στα 132"Χωρητικότητα μονού γάντζου στα 144"Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
LM-EBT-6-24
13.5 "6000 lbs.2.25 "151.5 "2600 lbs.2300 lbs.2000 lbs.1800 lbs.€2,967.99
B
LM-EBT-4-24
13.5 "4000 lbs.2.5 "151.5 "2500 lbs.2250 lbs.2000 lbs.1750 lbs.€2,040.13
C
LM-EBT-6-30
13.19 "6000 lbs.2.25 "151.5 "2600 lbs.2300 lbs.2000 lbs.1800 lbs.€3,031.06
D
LM-EBT-6-36
13.19 "6000 lbs.2.25 "151.5 "2600 lbs.2300 lbs.2000 lbs.1800 lbs.€3,091.16
E
LM-EBT-4-36
13.19 "4000 lbs.2.5 "151.5 "2500 lbs.2250 lbs.2000 lbs.1750 lbs.€2,204.81
RFQ
F
LM-EBT-4-30
13.19 "4000 lbs.2.5 "151.5 "2500 lbs.2250 lbs.2000 lbs.1750 lbs.€2,110.40
G
LM-EBT-4-11
13.88 "4000 lbs.2.5 "151.5 "2500 lbs.2250 lbs.2000 lbs.1750 lbs.€2,003.06
H
LM-EBT-6-11
13.88 "6000 lbs.2.25 "151.5 "2600 lbs.2300 lbs.2000 lbs.1800 lbs.€2,935.04
RFQ
I
LM-EBT-8-30
15 "8000 lbs.2.25 "149.38 "3500 lbs.3000 lbs.2600 lbs.2200 lbs.€3,928.85
J
LM-EBT-8-24
15 "8000 lbs.2.25 "149.38 "3500 lbs.3000 lbs.2600 lbs.2200 lbs.€3,814.29
K
LM-EBT-8-36
15 "8000 lbs.2.25 "149.38 "3500 lbs.3000 lbs.2600 lbs.2200 lbs.€4,048.99

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;