VESTIL LM-EBT-4-36 Economy Telescoping Lift Boom, Μπλε / Κίτρινο 4000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 36 ιντσών

Στοιχείο: AG7VTL Μοντέλο: LM-EBT-4-36
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,204.81 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤηλεσκοπικό Forklift Boom
Στυλ μπουμΤηλεσκοπικό
Τύπος μπούμαςΈκρηξη οικονομίας
Χωρητικότητα4000 lbs.
Μήκος Αλυσίδας36 "
Συμβατό πάχος πιρουνιού2.5 "
Βάθος86.25 "
Εκτεταμένη Μήκος151 1 / 2 "
Χρώμα επέκτασηςΚίτρινο
Κέντρο τσέπης πιρουνιού36 "
Ύψος τσέπης πιρούνι2 1 / 2 "
Μέγεθος τσέπης πιρούνι7-1 / 2 "
Πλάτος τσέπης πιρουνιού7.5 "
Χρώμα πλαισίουΜπλε
Ύψος13.19 "
Μήκος86.25 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Hook Point144 "
Μέγιστη. Μήκος151.5 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Hook Point36 "
Ελάχ. Μήκος86.25 "
Αριθμός γάντζων2
Αριθμός κάθετων θέσεων προσαρμογής4
Μήκος συγκράτησης36 "
Αλυσίδες ασφαλείαςΝαι
Χωρητικότητα μονού γάντζου στα 108"2500 lbs.
Χωρητικότητα μονού γάντζου στα 120"2250 lbs.
Χωρητικότητα μονού γάντζου στα 132"2000 lbs.
Χωρητικότητα μονού γάντζου στα 144"1750 lbs.
Χωρητικότητα μονού γάντζου στα 36"4000 lbs.
Χωρητικότητα μονού γάντζου στα 48"3750 lbs.
Χωρητικότητα μονού γάντζου στα 60"3500 lbs.
Χωρητικότητα μονού γάντζου στα 72"3250 lbs.
Χωρητικότητα μονού γάντζου στα 84"3000 lbs.
Χωρητικότητα μονού γάντζου στα 96"2750 lbs.
Πλάτος44 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 171.45
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)219.08
Πλάτος πλοίου (cm)111.76
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΧωρητικότηταΣυμβατό πάχος πιρουνιούΜέγιστη. ΜήκοςΧωρητικότητα μονού γάντζου στα 108"Χωρητικότητα μονού γάντζου στα 120"Χωρητικότητα μονού γάντζου στα 132"Χωρητικότητα μονού γάντζου στα 144"Τιμή
VESTIL LM-EBT-4-11 Economy Telescoping Lift Boom, Μπλε / Κίτρινο 4000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 11 ιντσών | ΑΓ7ΒΘ LM-EBT-4-1113.88 "4000 lbs.2.5 "151.5 "2500 lbs.2250 lbs.2000 lbs.1750 lbs.€2,003.06
RFQ
VESTIL LM-EBT-4-24 Economy Telescoping Lift Boom, Μπλε / Κίτρινο 4000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 24 ιντσών | AG7VTJ LM-EBT-4-2413.5 "4000 lbs.2.5 "151.5 "2500 lbs.2250 lbs.2000 lbs.1750 lbs.€2,452.03
RFQ
VESTIL LM-EBT-4-30 Economy Telescoping Lift Boom, Μπλε / Κίτρινο 4000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 30 ιντσών | AG7VTK LM-EBT-4-3013.19 "4000 lbs.2.5 "151.5 "2500 lbs.2250 lbs.2000 lbs.1750 lbs.€2,110.40
RFQ
VESTIL LM-EBT-6-11 Economy Telescoping Lift Boom, Μπλε / Κίτρινο 6000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 11 ιντσών | AG7VTM LM-EBT-6-1113.88 "6000 lbs.2.25 "151.5 "2600 lbs.2300 lbs.2000 lbs.1800 lbs.€2,935.04
RFQ
VESTIL LM-EBT-6-24 Economy Telescoping Lift Boom, Μπλε / Κίτρινο 6000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 24 ιντσών | AG7VTN LM-EBT-6-2413.5 "6000 lbs.2.25 "151.5 "2600 lbs.2300 lbs.2000 lbs.1800 lbs.€2,967.99
RFQ
VESTIL LM-EBT-6-30 Economy Telescoping Lift Boom, Μπλε / Κίτρινο 6000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 30 ιντσών | AG7VTP LM-EBT-6-3013.19 "6000 lbs.2.25 "151.5 "2600 lbs.2300 lbs.2000 lbs.1800 lbs.€3,031.06
RFQ
VESTIL LM-EBT-6-36 Economy Telescoping Lift Boom, Μπλε / Κίτρινο 6000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 36 ιντσών | AG7VTQ LM-EBT-6-3613.19 "6000 lbs.2.25 "151.5 "2600 lbs.2300 lbs.2000 lbs.1800 lbs.€3,091.16
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LM-EBT-4-36 Economy Telescoping Lift Boom, Μπλε / Κίτρινο 4000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 36 ιντσών
€2,204.81 /μονάδα