Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοια εργαλεία που είναι απαραίτητα για να σας επιτρέψουμε να κάνετε αγορές και να βελτιώσετε τις εμπειρίες αγορών σας. Τα χρησιμοποιούμε επίσης για να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιούν οι πελάτες τις υπηρεσίες μας (για παράδειγμα, μετρώντας τις επισκέψεις στον ιστότοπο), ώστε να μπορούμε να κάνουμε βελτιώσεις. Μπορείτε να διαβάσετε το δικό μας Πολιτική Cookies Για περισσότερες πληροφορίες.
Αυστηρά απαραίτητα cookies
Πάντα ενεργό
Αυτά τα cookies κάνουν τον ιστότοπό μας να λειτουργεί. Περιλαμβάνουν την καταγραφή προσωπικών στοιχείων, όπως στοιχεία σύνδεσης/εγγραφής ή λογαριασμού, πληροφορίες προγράμματος περιήγησης, εικόνες και βίντεο και ταξίδι στο καλάθι αγορών.
Επιπλέον, χρησιμοποιούμε cookies βελτιστοποίησης για να δοκιμάσουμε νέες δυνατότητες και σχέδια στον ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον ιστότοπο και την εμπειρία των πελατών μας.
Διαφήμιση
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την κατανόηση της απόδοσης και της συνάφειας των διαφημίσεών μας, για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων σε άλλους ιστότοπους και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την παρακολούθηση πότε φτάσατε στον ιστότοπό μας από έναν αναγνωρισμένο ιστότοπο θυγατρικών τρίτων και για την παρακολούθηση εάν πραγματοποίησε μια αγορά με βάση τις διαφημίσεις που σας εμφανίσαμε.
συστάσεις
Αυτά τα cookies μας δίνουν τη δυνατότητα να παρέχουμε εξατομικευμένες προτάσεις προϊόντων και περιεχομένου, για να κάνουμε την εμπειρία περιήγησης πιο σχετική με εσάς.
Λειτουργικότητα
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να προσφέρουν έρευνες πελατών και σχόλια, για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων αναζήτησης και για να σας επιτρέπουν να μοιράζεστε περιεχόμενο από τον ιστότοπό μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Analytics
Αυτά τα cookies μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που τον χρησιμοποιείτε.
Απαιτούμενες μπαταρίες: Οχι , Βάθος περιβλήματος (In.): 4.50 , Ύψος περιβλήματος (In.): 15.5 , Πλάτος περιβλήματος (In.): 12.00 , Τέλος: Γκρί , Υψος: 1.25 " , Τάση εισόδου: 12 έως 24 Volt AC ή DC , Μήκος: 4.5 " , Αριθμός εξόδων: 12 έως 24 Volt AC ή DC , Υποκατηγορία: Πρόσβαση στο Power Controller , Τύπος: Πρόσβαση στο Power Controller , Τάση εξόδου: 12 έως 24 Volt AC ή DC , Πλάτος: 8"
Οι ελεγκτές ισχύος πρόσβασης Altronix 8 σκανδάλης χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή μιας εισόδου 12 σε 24 VAC/VDC σε οκτώ ανεξάρτητα ελεγχόμενες εξόδους με προστασία από ασφάλεια. Είναι ιδανικά για την τροφοδοσία ηλεκτρομαγνητικά ελεγχόμενων θυρών, κλειδαριών και ηλεκτρικών χτυπημάτων. Είναι εξοπλισμένα με μια κόκκινη λυχνία LED που υποδεικνύει τις εξόδους ενεργοποίησης και μια πράσινη λυχνία LED που υποδεικνύει τις αποσυνδέσεις FACP. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα ελεγκτών ισχύος πρόσβασης 8 σκανδάλης, που διατίθενται σε παραλλαγές από χάλυβα και υαλοβάμβακα. Raptor Supplies προσφέρει, επίσης, ελεγκτές ισχύος πρόσβασης πολλαπλής εξόδου για έλεγχο 4 εισόδων σκανδάλης.