Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALTRONIX ACM8CB Ελεγκτής ισχύος πρόσβασης πολλαπλών εξόδων, φαινολικό ή υαλοβάμβακα | AD9KHH 4TEF2

ALTRONIX ACM8CB Ελεγκτής ισχύος πρόσβασης πολλαπλών εξόδων, Phenolic ή Fiberglass

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9KHH Μοντέλο: ACM8CBCross Ref: 4TEF2
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
€147.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρόσβαση στο Power Controller 8PTC Trigger
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Ύψος1.25 "
Τάση Εισόδου12 έως 24 Volt AC ή DC
Μήκος4.5 "
ΥλικόΦαινολικό ή φίμπεργκλας
Αριθμός εξόδων12 έως 24 Volt AC ή DC
ΥποκατηγορίαΠρόσβαση στο Power Controller
ΧαρακτηριστικάΠρόσβαση στο Power Controller
Έξοδος τάσης12 έως 24 Volt AC ή DC
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3825
Ύψος πλοίου (cm)10.48
Μήκος πλοίου (cm)28.96
Πλάτος πλοίου (cm)19.69
Κωδικός ΕΣ8537109070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το Altronix ACM8CB είναι ένα τροφοδοτικό / φορτιστής που παρέχει ρεύμα 12VDC ή 24VDC για συστήματα ελέγχου πρόσβασης. Χρησιμοποιείται σε εφαρμογές ασφάλειας και ελέγχου πρόσβασης για την παροχή αξιόπιστης ισχύος σε συσκευές κλειδώματος θυρών, ελεγκτές και εξαρτήματα συστημάτων ασφαλείας.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτός ο φορτιστής διαθέτει αποσύνδεση συναγερμού πυρκαγιάς που επιτρέπει τη γρήγορη διακοπή της παροχής ρεύματος σε περίπτωση κινδύνου πυρκαγιάς, διασφαλίζοντας την ασφάλεια.
  • Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών που αφαιρούνται εύκολα, διευκολύνοντας τη γρήγορη και άνετη εγκατάσταση χωρίς περιττές καθυστερήσεις.
  • Αυτός ο φορτιστής είναι εξοπλισμένος με μια κόκκινη λυχνία LED για την ένδειξη των εξόδων ενεργοποίησης, παρέχοντας άμεσες οπτικές ενδείξεις για τις απαραίτητες ενέργειες σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
  • Επιπλέον, διαθέτει πράσινα σήματα LED που ενεργοποιούνται αποσυνδέσεις FACP για γρήγορη αναγνώριση και επίλυση πιθανών προβλημάτων στο σύστημα συναγερμού πυρκαγιάς.
  • Αυτό το τροφοδοτικό / φορτιστής μπορεί να αποθηκευτεί σε ένα εύρος θερμοκρασίας μεταξύ -4 και 158 βαθμών F για αξιόπιστη λειτουργικότητα.
  • Διαθέτει οκτώ εξόδους με προστασία PTC για βελτιωμένη ασφάλεια και προστασία από καταστάσεις υπερέντασης και βραχυκυκλώματος.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς μπορώ να διασφαλίσω τη σωστή γείωση κατά την εγκατάσταση αυτού του τροφοδοτικού / φορτιστή Altronix ACM8CB;

A.

  • Προσδιορίστε ένα κατάλληλο σημείο γείωσης κοντά στο σημείο εγκατάστασης.
  • Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο γείωσης που συμμορφώνεται με τους τοπικούς ηλεκτρικούς κώδικες.
  • Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου στο σημείο γείωσης και το άλλο στον καθορισμένο ακροδέκτη γείωσης αυτής της μονάδας.
  • Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι ασφαλής και απαλλαγμένη από πιθανές διακοπές ή χαλαρά άκρα.

Ε. Ποιες προφυλάξεις πρέπει να λάβω όταν συνδέω μπαταρίες σε αυτή τη μονάδα;

A.

  • Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος είναι απενεργοποιημένη για να αποφύγετε ηλεκτρολογικές ατυχίες.
  • Αντιστοιχίστε σωστά την πολικότητα για να αποφύγετε την καταστροφή της μονάδας ή των μπαταριών.
  • Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για συμβατούς τύπους και χωρητικότητα μπαταριών.
  • Χρησιμοποιήστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό για να αποτρέψετε τυχόν ηλεκτρικούς κινδύνους.
  • Ελέγξτε ξανά τις συνδέσεις για να εξασφαλίσετε μια ασφαλή και σταθερή προσάρτηση.

Ε. Πόσο συχνά πρέπει να επιθεωρώ τη μονάδα για σημάδια φθοράς ή ζημιάς;

Α. Συνιστάται να πραγματοποιείτε τακτικές οπτικές επιθεωρήσεις αυτού του φορτιστή τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες. Πραγματοποιήστε ενδελεχείς επιθεωρήσεις ετησίως για να ελέγξετε για τυχόν σημάδια φθοράς, διάβρωσης ή φυσικής ζημιάς. Εάν εντοπιστούν προβλήματα, συμβουλευτείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή για τις κατάλληλες διαδικασίες συντήρησης ή επισκευής.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΥλικόΤιμή
ALTRONIX ACM8 Access Power Controller, 8 Fused Trigger, Phenolic ή Fiberglass | AD9KHG 4TEF1 ACM8Πρόσβαση στο Power Controller 8Fused TriggerΦαινολικό ή φίμπεργκλας€180.86
ALTRONIX ACM8CBE Ελεγκτής ισχύος πρόσβασης, 8 σκανδάλης PTC, Έξοδοι ρελέ κλάσης 2 | AD9KHJ 4TEF3 ACM8CBEΠρόσβαση στο Power Controller 8PTC TriggerΑτσάλι€520.22
ALTRONIX ACM8E Access Power Controller 8 Ασφάλεια σκανδάλη | AD9KHK 4TEF4 ACM8ΕΠρόσβαση στο Power Controller 8Fuse TriggerΑτσάλι€338.68
ALTRONIX ACMS8 Διπλός ελεγκτής ισχύος πρόσβασης εισόδου, 8 έξοδοι προστατευόμενες από ασφάλειες | CE6EKB ACMS8Πρόσβαση στο Power Controller-€252.00
Ελεγκτής ισχύος διπλής εισόδου ALTRONIX ACMS8CB, Προστατευόμενες έξοδοι 8 PTC | CE6EKC ACMS8CBΠρόσβαση στο Power Controller-€252.00
Ελεγκτής τροφοδοσίας πρόσβασης ALTRONIX AL1012ACM220, 8 έξοδοι ρελέ με ασφάλεια, 12VDC στα 10Α, 220VAC | CE6EKH AL1012ACM220Πρόσβαση στο Power Controller-€645.27
ALTRONIX AL1012ACMCB220 Access Power Controller, 8 PTC Class 2 Outlet Relay, 12VDC at 10A, 220VAC | CE6EKJ AL1012ACMCB220Πρόσβαση στο Power Controller-€773.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX ACM8CB Ελεγκτής ισχύος πρόσβασης πολλαπλών εξόδων, Phenolic ή Fiberglass
€147.34 /μονάδα