ALTRONIX Ελεγκτές ισχύος πρόσβασης πολλαπλών εξόδων, με οπτικές ενδείξεις


Φίλτρα
Απαιτούμενες μπαταρίες: Οχι , Βάθος περιβλήματος (In.): 3.50 , Ύψος περιβλήματος (In.): 8.50 , Πλάτος περιβλήματος (In.): 7.50 , Τέλος: Γκρί , Υψος: 1.25 " , Τάση εισόδου: 12 έως 24 Volt AC ή DC , Μήκος: 5.13 " , Αριθμός εξόδων: 12 έως 24 Volt AC ή DC , Υποκατηγορία: Πρόσβαση στο Power Controller , Τύπος: Πρόσβαση στο Power Controller , Τάση εξόδου: 12 έως 24 Volt AC ή DC , Πλάτος: 3.63 "
ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΥλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
ACM4
Πρόσβαση στο Power Controller 4Fused TriggerΦαινολικό ή φίμπεργκλας€114.21
B
ACM4Ε
Πρόσβαση στο Power Controller 4Fuse TriggerΑτσάλι€200.60
C
ACM4CB
Πρόσβαση στο Power Controller 4PTC TriggerΦαινολικό ή φίμπεργκλας€106.16
D
ACM4CBE
Πρόσβαση στο Power Controller 4PTC TriggerΑτσάλι€210.07

Ελεγκτές ισχύος πρόσβασης πολλαπλών εξόδων, με οπτικές ενδείξεις

Οι ελεγκτές ισχύος πρόσβασης Altronix μετατρέπουν μία είσοδο τάσης 12V σε 24V σε τέσσερις ανεξάρτητα ελεγχόμενες, προστατευμένες με ασφάλεια και αυτόματα επαναρυθμιζόμενες εξόδους. Τροφοδοτούνται από μία κοινή πηγή ρεύματος, παρέχοντας ισχύ τόσο για τις λειτουργίες της πλακέτας όσο και για τις συσκευές κλειδώματος και οι έξοδοι λειτουργούν και στις δύο λειτουργίες Fail-Safe και Fail-Secure για ρυθμιζόμενη τάση εξόδου. Αυτές οι συσκευές που περιλαμβάνονται στη λίστα UL διαθέτουν κόκκινες και πράσινες οπτικές ενδεικτικές λυχνίες LED που υποδεικνύουν τις εξόδους ενεργοποίησης και τις αποσυνδέσεις FACP (πίνακας ελέγχου συναγερμού πυρκαγιάς), αντίστοιχα και είναι ενσωματωμένες με ξεχωριστά επιλεγμένες διεπαφές αποσύνδεσης συναγερμού πυρκαγιάς (μανδάλωσης ή μη), και για τις τέσσερις εξόδους που επιτρέπουν την έξοδο έκτακτης ανάγκης, την παρακολούθηση συναγερμού και την ενεργοποίηση άλλων βοηθητικών συσκευών. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα αυτών των ελεγκτών, που διατίθενται σε φαινολικές κατασκευές, υαλοβάμβακα και χάλυβα για να αντέχουν σε αυστηρά περιβάλλοντα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;