Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALTRONIX ACM4 Access Controller Power, 4 Fused Trigger | AD9KHC 4TEE6

ALTRONIX ACM4 Access Power Controller, 4 Fused Trigger

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9KHC Μοντέλο: ACM4Cross Ref: 4TEE6
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
€114.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρόσβαση στο Power Controller 4Fused Trigger
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Ύψος1.25 "
Τάση Εισόδου12 έως 24 Volt AC ή DC
Μήκος5.13 "
ΥλικόΦαινολικό ή φίμπεργκλας
Αριθμός εξόδων12 έως 24 Volt AC ή DC
ΥποκατηγορίαΠρόσβαση στο Power Controller
ΧαρακτηριστικάΠρόσβαση στο Power Controller
Έξοδος τάσης12 έως 24 Volt AC ή DC
Πλάτος3.63 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)18.42
Μήκος πλοίου (cm)10.8
Πλάτος πλοίου (cm)5.72
Κωδικός ΕΣ8537109070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο ελεγκτής ισχύος πρόσβασης Altronix ACM4 παρέχει ισχύ για έως και τέσσερις συσκευές ελέγχου πρόσβασης. Χρησιμοποιείται συνήθως σε συστήματα ασφαλείας για τη συγκέντρωση και διαχείριση της διανομής ισχύος για διάφορα εξαρτήματα ελέγχου πρόσβασης, διασφαλίζοντας αποτελεσματική και αξιόπιστη λειτουργία της υποδομής ασφαλείας.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει επιλογές εισόδου αποσύνδεσης συναγερμού πυρκαγιάς για γρήγορη ενσωμάτωση με συστήματα συναγερμού πυρκαγιάς για βελτιωμένο συντονισμό ασφαλείας.
  • Αυτή η συσκευή προσφέρει ρελέ εξόδου FACP για απρόσκοπτη επικοινωνία με πίνακες ελέγχου συναγερμού πυρκαγιάς και αποτελεσματική λειτουργία σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
  • Διαθέτει αφαιρούμενα μπλοκ ακροδεκτών για εύκολη και άνετη εγκατάσταση και συντήρηση.
  • Αυτός ο ελεγκτής ισχύος πρόσβασης είναι ενσωματωμένος με οπτικές ενδείξεις LED για την παρακολούθηση της κατάστασης και τον εντοπισμό πιθανών προβλημάτων και βλαβών για άμεση αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων.
  • Τροφοδοτείται από μία κοινή πηγή ενέργειας ή δύο ανεξάρτητες πηγές ενέργειας για ευελιξία στη διαχείριση ενέργειας και ενίσχυση της αξιοπιστίας και της ανθεκτικότητας του συστήματος.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς μπορώ να εγκαταστήσω τον ελεγκτή ισχύος πρόσβασης Altronix ACM4;

A.

  • Επιλέξτε μια κατάλληλη θέση τοποθέτησης.
  • Συνδέστε τους ακροδέκτες εισόδου και εξόδου ισχύος.
  • Συνδέστε τις συσκευές ελέγχου πρόσβασης στις εξόδους ισχύος.
  • Ελέγξτε το σύστημα για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία.

Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή ενός ελεγκτή ισχύος πρόσβασης;

A.

  • Απαιτήσεις ισχύος των συσκευών ελέγχου πρόσβασης.
  • Αριθμός συσκευών ελέγχου πρόσβασης που θα τροφοδοτηθούν.
  • Συμβατότητα με την υπάρχουσα υποδομή του συστήματος.
  • Αξιοπιστία και ανθεκτικότητα του ελεγκτή ισχύος.
  • Ευελιξία στη διαχείριση ενέργειας και τις επιλογές διαμόρφωσης.

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λάβω κατά τη χρήση αυτού του ελεγκτή ισχύος πρόσβασης;

A.

  • Ακολουθήστε τα κατάλληλα πρωτόκολλα ηλεκτρικής ασφάλειας κατά την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
  • Βεβαιωθείτε ότι η πηγή τροφοδοσίας είναι συμβατή με τις προδιαγραφές της συσκευής.
  • Ελέγχετε τακτικά τη συσκευή για τυχόν σημάδια ζημιάς ή δυσλειτουργίας.
  • Κρατήστε τη συσκευή μακριά από υγρασία και ακραίες θερμοκρασίες.
  • Τηρείτε τις οδηγίες και τις συστάσεις του κατασκευαστή για ασφαλή λειτουργία.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΥλικόΤιμή
ALTRONIX ACM4CB Access Controller Power, 4PTC Trigger | AD9KHD 4TEE7 ACM4CBΠρόσβαση στο Power Controller 4PTC TriggerΦαινολικό ή φίμπεργκλας€106.16
ALTRONIX ACM4CBE Access Controller Power 4 Ptc Trigger | AD9KHE 4TEE8 ACM4CBEΠρόσβαση στο Power Controller 4PTC TriggerΑτσάλι€210.07
ALTRONIX ACM4E Access Power Controller 4 Fuse Trigger | AD9KHF 4TEE9 ACM4ΕΠρόσβαση στο Power Controller 4Fuse TriggerΑτσάλι€200.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX ACM4 Access Power Controller, 4 Fused Trigger
€114.45 /μονάδα