Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GAST 22D1180-201-1088 Συμπιεστής αντλία διάφραγμα 1/20 HP 6-1 / 3 ίντσες Μήκος | AH7NJZ 36XD67

GAST 22D1180-201-1088 Μήκος αντλίας συμπιεστή 1/20 HP 6-1/3 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7NJZ Μοντέλο: 22D1180-201-1088Σταυρός: 36XD67

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€576.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία συμπιεστή
Τύπος συμπιεστήΔιάφραγμα
Δωρεάν Air CFM @ 0 PSI1.20
Πλήρες φορτίο4.0
HP1/20
Μέγεθος εισόδου1 / 8 "NPT
Μέγιστη. Κενό22.5 "Hg
Μέγεθος εξόδου1 / 8 "NPT
συνολικό ύψος5 11 / 16 "
Συνολικό μήκος6 1 / 3 "
συνολικό πλάτος3.5 "
Καλώδιο ρεύματοςΝαι
Τάση12 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4625
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)26.9
Πλάτος πλοίου (cm)14.61
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Δωρεάν Air CFM @ 30 PSI: 0
    • Δωρεάν Air CFM @ 0 Vacuum: 1.20

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΠλήρες φορτίοHPΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
GAST 10D1125-101-1052 Αντλία συμπιεστή Διάφραγμα 1 / 125HP 3-2 / 67 Μήκος ίντσας | AH7NJX 36XD65 10D1125-101-105212 VDC0.31/125Μάνικα 1/4 "BarbΜάνικα 1/4 "Barb2.125 "3 1 / 16 "1 5 / 16 "€344.81
GAST 15D1150-101-1014 Διάφραξη Αντλίας Συμπιεστή 1/50 HP 4 ίντσας Μήκος | AH7NJY 36XD66 15D1150-101-101424 VDC0.61/50Μάνικα 1/4 "BarbΜάνικα 1/4 "Barb1 13 / 16 "4"1.875 "€599.58
GAST 22D1180-202-1005 Διάμετρος αντλίας συμπιεστή 1/8 HP 7-47 / 64 Inch Μήκος | AH7NKA 36XD68 22D1180-202-100524 VDC4.01/81 / 8 "NPT1 / 8 "NPT5 11 / 16 "7.75 "3.5 "€655.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GAST 22D1180-201-1088 Μήκος αντλίας συμπιεστή 1/20 HP 6-1/3 ίντσες
€576.19 /μονάδα