Φελλός

Φίλτρα

Φίλτρο Με

Φίλτρα

Μάρκα

Κατηγορίες Προϊόντων

Ολα τα Προϊόντα

Ρολό αλουμινίου 1100 0.005 x 12 W x 30 "L
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AE9BED
Μοντέλο: 6025
€8.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Cork Roll Bb14 0.8 mm Πάχος 48 ίντσες x 656 πόδια
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AD8YPV
Μοντέλο: 4ΝΛΥ6
€1,694.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Cork Roll Bb14 1.5 mm Πάχος 48 ίντσες x 437 πόδια
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AD8YPW
Μοντέλο: 4ΝΛΥ8
€1,726.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Φελλό Φελλό Cr117 0.8 mm Πάχος 24 x 36 In
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AD8YQE
Μοντέλο: 4NMG1
€3.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Φελλό Φελλό Cr117 12 mm Πάχος 24 x 36 In
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AD8YQJ
Μοντέλο: 4NMG6
€54.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Φελλό Φελλό Cr117 3.0 mm Πάχος 24 x 36 In
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AD8YQF
Μοντέλο: 4NMG2
€11.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Φελλό Φελλό Cr117 6.0 mm Πάχος 24 x 36 In
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AD8YQG
Μοντέλο: 4NMG4
€25.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Φελλό Φελλό Cr117 8.0 mm Πάχος 24 x 36 In
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AD8YQH
Μοντέλο: 4NMG5
€36.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Μόνωση από φύλλο φελλού Πάχος 1 ιντσών 12 x 36 ίντσες
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΑΔ8ΥΠΥ
Μοντέλο: 4NLZ8
€25.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Μόνωση από φύλλο φελλού Πάχος 2 ιντσών 12 x 36 ίντσες
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AD8YPZ
Μοντέλο: 4NLZ9
€51.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι

Φελλός

Τα προϊόντα από φελλό, όπως το ρολό και το λαμαρίνα, προσφέρουν θερμομόνωση, ακουστική απόσβεση και αντοχή στην υγρασία, καθιστώντας τα ιδανικά στις κατασκευαστικές και μεταποιητικές βιομηχανίες. Το ρολό από φελλό είναι συνεχόμενα ρολά φελλού που διατίθενται σε διάφορα πάχη και πλάτη και είναι χρήσιμα σε πίνακες ανακοινώσεων, υποστρώματα δαπέδων, επενδύσεις τοίχων και χειροτεχνικά έργα. Τα φύλλα φελλού, από την άλλη πλευρά, είναι φελλοί που παρέχονται σε μορφή φύλλου για κατασκευή παρεμβυσμάτων, μόνωση και ηχομόνωση.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;