DAYTON Φορτηγό μηχάνημα αυτόματης πώλησης


Τα χειροκίνητα μηχανήματα αυτόματης πώλησης Dayton κατασκευάζονται για τη μετακίνηση μηχανών αυτόματης πώλησης από τη μια τοποθεσία στην άλλη. Αυτές οι εργονομικές ατσάλινες συσκευές με κλίση προς τα πίσω μπορούν να στηρίζονται και στους τέσσερις τροχούς και να μειώνουν τις προσπάθειες να τους κρατήσετε όρθιες.

Φίλτρα
Υλικό τροχίσκου: Πολυ , Τέλος: Ανθεκτικό στη σκουριά Παλτό σε σκόνη , Αριθμός τροχών: 2 , Συνολικό πλάτος: 24 " , Υλικό τροχού: Καουτσούκ , Πλάτος τροχού: 2"
ΣτυλΜοντέλοΡουλεμάν τροχούΤύπος τροχίσκουΧρώμαΔιάμετρος τροχούΤύπος τροχούΤύπος λαβήςΧωρητικότητα φορτίουΥλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
4ΧΚJ2
ΚύλινδροςΠολυRed8"Καουτσούκ καλούπιΔιπλός βρόχος1200 lbs.Ατσάλι€695.19
A
4ΧΚJ3
ΚύλινδροςΠολυRed8"Καουτσούκ καλούπιΔιπλός βρόχος1200 lbs.Ατσάλι€807.73
A
4ΧΚJ4
ΚύλινδροςΠολυRed8"Καουτσούκ καλούπιΔιπλός βρόχος1200 lbs.Ατσάλι€808.46
RFQ
B
34D681
Χάλυβα μπάλαΣτροφέαςΑσημένιο6"Στερεό καουτσούκΒρόχος550 λίβρεςΑλουμίνιο€896.69

Φορτηγό μηχάνημα αυτόματης πώλησης

Τα χειροκίνητα μηχανήματα αυτόματης πώλησης Dayton έχουν σχεδιαστεί για τη μετακίνηση μηχανών αυτόματης πώλησης από τη μια τοποθεσία στην άλλη σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν δύο περιστρεφόμενους τροχούς και δύο πρωτεύοντες τροχούς που επιτρέπουν στα φορτηγά να στηρίζονται και στους τέσσερις τροχούς όταν γέρνουν προς τα πίσω για να μετακινούν βαριά φορτία, παρέχοντας έτσι ευκολία και λιγότερη σωματική προσπάθεια σε σύγκριση με τη μετακίνηση των φορτηγών σε όρθια θέση. Περιλαμβάνουν ρυθμιζόμενο σφιγκτήρα ιμάντα καστάνιας με αυτόματη επανατύλιξη για μέγιστη ασφάλεια φορτίου. Διαθέτουν επίσης αναρριχητές σκαλοπατιών για ευκολία ελιγμών κατά την αναρρίχηση σκαλοπατιών και στρογγυλεμένο / επίπεδο πλαίσιο πλάτης για τη στήριξη των μηχανημάτων αυτόματης πώλησης και άλλων βαρέων αντικειμένων κατά τη μεταφορά. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα χειροκίνητα μηχανήματα αυτόματης πώλησης, διαθέσιμα σε χωρητικότητα φορτίου 550 και 1200 λίβρες.

Μηχανισμός εργασίας

  • Πιάστε το χειροκίνητο φορτηγό και σύρετε το δάχτυλο κάτω από το φορτίο.
  • Στερεώστε το φορτίο με τη ζώνη και ασφαλίστε την καστάνια για να σφίξετε τη ζώνη.
  • Κρατήστε το χειροκίνητο φορτηγό στην εκτεταμένη θέση με τη ράβδο στήριξης στη χαμηλότερη θέση πριν βάλετε οποιοδήποτε βάρος στους τροχούς.
  • Ξεκλειδώστε το πέλμα και χαλαρώστε τη ζώνη για να απελευθερώσετε το φορτίο.

Χαρακτηριστικά

  • Τα χειροκίνητα μηχανήματα αυτόματης πώλησης Dayton διαθέτουν δύο περιστρεφόμενους τροχούς και δύο κύριους τροχούς για να μειώσουν τις σωματικές προσπάθειες κατά τη μετακίνηση του φορτηγού.
  • Αυτά τα χειροκίνητα φορτηγά διαθέτουν ρυθμιζόμενο σφιγκτήρα ζώνης με καστάνια με αυτόματη επανατύλιξη για μέγιστη ασφάλεια φορτίου.
  • Διαθέτουν στρογγυλεμένο/επίπεδο πλαίσιο πίσω για να υποστηρίζει τα μηχανήματα αυτόματης πώλησης και άλλα βαριά αντικείμενα κατά τη μεταφορά.
  • Αυτά τα φορτηγά χειρός έχουν βαφή πούδρας για την αποφυγή σκουριάς.
  • Είναι εξοπλισμένα με ερπυστριοφόρους πίσω σκάλες που επιτρέπουν εύκολες μετακινήσεις σε σκάλες και κράσπεδα.
  • Αυτά τα χειροκίνητα φορτηγά είναι εξοπλισμένα με ζώνες υψηλής ποιότητας για τη στερέωση του φορτίου.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι τύποι τροχών χρησιμοποιούνται στα χειροκίνητα μηχανήματα αυτόματης πώλησης Dayton;

Αυτά τα χειροκίνητα φορτηγά διαθέτουν τροχούς από καλούπι / συμπαγή καουτσούκ με ρουλεμάν κυλίνδρων / σφαιρικών τροχών από χάλυβα για ομαλή λειτουργία.

Τι υλικό χρησιμοποιείται στην κατασκευή αυτών των χειροκίνητων φορτηγών;

Τα χειροκίνητα μηχανήματα αυτόματης πώλησης Dayton διαθέτουν σκελετό από χάλυβα για τροφοδοσία βαρέων φορτίων.

Ποια είναι η χωρητικότητα φορτίου αυτών των χειροκίνητων φορτηγών;

Η Dayton προσφέρει χειροκίνητα μηχανήματα αυτόματης πώλησης με χωρητικότητα φορτίου 500 και 1200 λίβρες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;