DAYTON 34D681 Μηχάνημα αυτόματης πώλησης Χωρητικότητα φορτηγού 550 Lb | AC6LFV

DAYTON 34D681 Μηχάνημα αυτόματης πώλησης χειροκίνητο φορτηγό Χωρητικότητα 550 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6LFV Μοντέλο: 34D681

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€896.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό μηχάνημα αυτόματης πώλησης
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΑνθεκτικό στη σκουριά Παλτό σε σκόνη
Τύπος λαβήςΒρόχος
Χωρητικότητα φορτίου550 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Βάθος πλακιδίων4-7 / 8 "
Πλάτος πλακιδίων24 "
Αριθμός τροχίσκων2
Αριθμός τροχών2
Συνολικό βάθος11.5 "
συνολικό ύψος61 "
συνολικό πλάτος24 "
Ρουλεμάν τροχούΧάλυβα μπάλα
Διάμετρος τροχού6"
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Τύπος τροχούΣτερεό καουτσούκ
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 25.2945
Ύψος πλοίου (cm)155.7
Μήκος πλοίου (cm)61.21
Πλάτος πλοίου (cm)28.96
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡουλεμάν τροχούΤύπος τροχίσκουΧρώμαΔιάμετρος τροχούΤύπος τροχούΤύπος λαβήςΧωρητικότητα φορτίουΥλικόΤιμή
Φορτηγό χειρός αυτόματης πώλησης DAYTON 4XKJ2 1200 Lb. 60 σε | AE2HRN 4ΧΚJ2ΚύλινδροςΠολυRed8"Καουτσούκ καλούπιΔιπλός βρόχος1200 lbs.Ατσάλι€695.19
Φορτηγό χειρός αυτόματης πώλησης DAYTON 4XKJ3 1200 Lb. 66 σε | AE2HRP 4ΧΚJ3ΚύλινδροςΠολυRed8"Καουτσούκ καλούπιΔιπλός βρόχος1200 lbs.Ατσάλι€807.73
Φορτηγό χειρός αυτόματης πώλησης DAYTON 4XKJ4 1200 Lb. 72 σε | AE2HRQ 4ΧΚJ4ΚύλινδροςΠολυRed8"Καουτσούκ καλούπιΔιπλός βρόχος1200 lbs.Ατσάλι€808.46
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 34D681 Μηχάνημα αυτόματης πώλησης χειροκίνητο φορτηγό Χωρητικότητα 550 Lb
€896.69 /μονάδα