Φορτηγό χειρός αυτόματης πώλησης DAYTON 4XKJ2 1200 Lb. 60 σε | AE2HRN

DAYTON 4XKJ2 Αυτόματη Χειροκίνητο Φορτηγό 1200 Lb. 60 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE2HRN Μοντέλο: 4XKJ2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€695.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό μηχάνημα αυτόματης πώλησης
Υλικό κάστερΠολυ
Τύπος τροχίσκουΠολυ
ΧρώμαRed
φινίρισμαΑνθεκτικό στη σκουριά Παλτό σε σκόνη
Τύπος λαβήςΔιπλός βρόχος
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Βάθος πλακιδίων5-1 / 4 "
Πλάτος πλακιδίων24 "
Αριθμός τροχίσκων2
Αριθμός τροχών2
Συνολικό βάθος15.5 "
συνολικό ύψος60 "
συνολικό πλάτος24 "
Ρουλεμάν τροχούΚύλινδρος
Διάμετρος τροχού8"
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Τύπος τροχούΚαουτσούκ καλούπι
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 34.92
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)157.48
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡουλεμάν τροχούΤύπος τροχίσκουΧρώμαΔιάμετρος τροχούΤύπος τροχούΤύπος λαβήςΧωρητικότητα φορτίουΥλικόΤιμή
DAYTON 34D681 Μηχάνημα αυτόματης πώλησης Χωρητικότητα φορτηγού 550 Lb | AC6LFV 34D681Χάλυβα μπάλαΣτροφέαςΑσημένιο6"Στερεό καουτσούκΒρόχος550 λίβρεςΑλουμίνιο€896.69
Φορτηγό χειρός αυτόματης πώλησης DAYTON 4XKJ3 1200 Lb. 66 σε | AE2HRP 4ΧΚJ3ΚύλινδροςΠολυRed8"Καουτσούκ καλούπιΔιπλός βρόχος1200 lbs.Ατσάλι€807.73
Φορτηγό χειρός αυτόματης πώλησης DAYTON 4XKJ4 1200 Lb. 72 σε | AE2HRQ 4ΧΚJ4ΚύλινδροςΠολυRed8"Καουτσούκ καλούπιΔιπλός βρόχος1200 lbs.Ατσάλι€808.46
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4XKJ2 Αυτόματη Χειροκίνητο Φορτηγό 1200 Lb. 60 ίντσες
€695.19 /μονάδα