Φορτηγό χειρός αυτόματης πώλησης DAYTON 4XKJ4 1200 Lb. 72 σε | AE2HRQ

DAYTON 4XKJ4 Αυτόματη Χειροκίνητο Φορτηγό 1200 Lb. 72 ίντσες

Στοιχείο: AE2HRQ Μοντέλο: 4XKJ4
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€808.46 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό μηχάνημα αυτόματης πώλησης
Υλικό κάστερΠολυ
Τύπος τροχίσκουΠολυ
ΧρώμαRed
φινίρισμαΑνθεκτικό στη σκουριά Παλτό σε σκόνη
Τύπος λαβήςΔιπλός βρόχος
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Βάθος πλακιδίων5-1 / 4 "
Πλάτος πλακιδίων24 "
Αριθμός τροχίσκων2
Αριθμός τροχών2
Συνολικό βάθος15.5 "
συνολικό ύψος72 "
συνολικό πλάτος24 "
Ρουλεμάν τροχούΚύλινδρος
Διάμετρος τροχού8"
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Τύπος τροχούΚαουτσούκ καλούπι
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36.495
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)185.42
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡουλεμάν τροχούΤύπος τροχίσκουΧρώμαΔιάμετρος τροχούΤύπος τροχούΤύπος λαβήςΧωρητικότητα φορτίουΥλικόΤιμή
DAYTON 34D681 Μηχάνημα αυτόματης πώλησης Χωρητικότητα φορτηγού 550 Lb | AC6LFV 34D681Χάλυβα μπάλαΣτροφέαςΑσημένιο6"Στερεό καουτσούκΒρόχος550 λίβρεςΑλουμίνιο€896.69
Φορτηγό χειρός αυτόματης πώλησης DAYTON 4XKJ2 1200 Lb. 60 σε | AE2HRN 4ΧΚJ2ΚύλινδροςΠολυRed8"Καουτσούκ καλούπιΔιπλός βρόχος1200 lbs.Ατσάλι€695.19
Φορτηγό χειρός αυτόματης πώλησης DAYTON 4XKJ3 1200 Lb. 66 σε | AE2HRP 4ΧΚJ3ΚύλινδροςΠολυRed8"Καουτσούκ καλούπιΔιπλός βρόχος1200 lbs.Ατσάλι€807.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4XKJ4 Αυτόματη Χειροκίνητο Φορτηγό 1200 Lb. 72 ίντσες
€808.46 /μονάδα