Κυλινδρικοί Απομονωτές Δονήσεων

Φίλτρα

APPROVED VENDOR -

Απομόνωση κραδασμών

ΣτυλΜοντέλοΚύλινδρος Dia.ΎψοςΒίδεςνήμα ΜήκοςΜέγεθος νήματοςΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A2ΝΠΔ811"Διαυγές ψευδάργυρο, Βαθμός 5-1 / 4-20Γυναικεία νήματα και στα δύο άκρα€6.31
B2NPG31"5 / 8 "Διαυγές ψευδάργυρο, Βαθμός 55 / 8 "5 / 16-18Αρσενικό νήμα Top End€3.03
C2ΝΡΑ41"3 / 4 "Διαυγές ψευδάργυρο, Βαθμός 55 / 8 "M8 x 1.25Αρσενικό νήματα και τα δύο άκρα€4.02
C2ΝΡΑ21"3 / 4 "Διαυγές ψευδάργυρο, Βαθμός 51 / 2 "M6 x 1Αρσενικό νήματα και τα δύο άκρα€3.40
C2ΝΡΑ11"3 / 4 "Διαυγές ψευδάργυρο, Βαθμός 51 / 2 "1 / 4-20Αρσενικό νήματα και τα δύο άκρα€2.76
C2ΝΝΖ91"1"Διαυγές ψευδάργυρο, Βαθμός 55 / 8 "5 / 16-18Αρσενικό νήματα και τα δύο άκρα€3.75
D2ΝΡΕ71"1"Διαυγές ψευδάργυρο, Βαθμός 55 / 8 "M8 x 1.25Γυναικεία νήματα Top End, Male Threads, Bottom End€5.67
A2ΝΠΔ31"1"Διαυγές ψευδάργυρο, Βαθμός 5-5 / 16-18Γυναικεία νήματα και στα δύο άκρα€5.74
D2ΝΡΕ41"3 / 4 "Διαυγές ψευδάργυρο, Βαθμός 51 / 2 "1 / 4-20Γυναικεία νήματα Top End, Male Threads, Bottom End€4.52
D2ΝΡΕ61"1"Διαυγές ψευδάργυρο, Βαθμός 55 / 8 "5 / 16-18Γυναικεία νήματα Top End, Male Threads, Bottom End€5.21
D2ΝΡΕ51"3 / 4 "Διαυγές ψευδάργυρο, Βαθμός 51 / 2 "M6 x 1Γυναικεία νήματα Top End, Male Threads, Bottom End€5.43
D2ΝΡΕ81"1 / 2 "Διαυγές ψευδάργυρο, Βαθμός 51 / 2 "1 / 4-20Γυναικεία νήματα Top End, Male Threads, Bottom End€5.42
C2ΝΡΑ31"3 / 4 "Διαυγές ψευδάργυρο, Βαθμός 55 / 8 "5 / 16-18Αρσενικό νήματα και τα δύο άκρα€3.62
C2ΝΡΑ91-9/161"Διαυγές ψευδάργυρο, Βαθμός 55 / 8 "5 / 16-18Αρσενικό νήματα και τα δύο άκρα€6.01
C2NPC11-9/161"Διαυγές ψευδάργυρο, Βαθμός 55 / 8 "M8 x 1.25Αρσενικό νήματα και τα δύο άκρα€6.47
E2NPC31-9/161"Διαυγές ψευδάργυρο, Βαθμός 55 / 8 "M10 x 1.5Αρσενικό νήματα και τα δύο άκρα€7.80
E2NPC21-9/161"Διαυγές ψευδάργυρο, Βαθμός 55 / 8 "3 / 8-16Αρσενικό νήματα και τα δύο άκρα€6.54
F2NPF11.5 "1"Διαυγές ψευδάργυρο, Βαθμός 55 / 8 "5 / 16-18Γυναικεία νήματα Top End, Male Threads, Bottom End€9.44
A2ΝΠΔ71.5 "1"Διαυγές ψευδάργυρο, Βαθμός 5-M8 x 1.25Γυναικεία νήματα και στα δύο άκρα€12.14
A2ΝΠΔ61.5 "1"Διαυγές ψευδάργυρο-5 / 16-18Γυναικεία νήματα και στα δύο άκρα€11.20
F2NPF21.5 "1"Διαυγές ψευδάργυρο, Βαθμός 55 / 8 "M8 x 1.25Γυναικεία νήματα Top End, Male Threads, Bottom End€9.98
B2NPG41.5 "1"Διαυγές ψευδάργυρο, Βαθμός 55 / 8 "5 / 16-18Αρσενικό νήμα Top End€5.91
B2NPG51.5 "1"Διαυγές ψευδάργυρο, Βαθμός 55 / 8 "M8 x 1.25Αρσενικό νήμα Top End€6.55
C2ΝΡΑ51.25 "3 / 4 "Διαυγές ψευδάργυρο, Βαθμός 51 / 2 "1 / 4-20Αρσενικό νήματα και τα δύο άκρα€3.95
C2ΝΡΑ61.25 "3 / 4 "Διαυγές ψευδάργυρο, Βαθμός 55 / 8 "5 / 16-18Αρσενικό νήματα και τα δύο άκρα€4.78
WINCO -

Κυλινδρικοί Απομονωτές Δονήσεων

GAST -

Δόνηση Isolator 185 Lb Max 5 / 16-18

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AF633AF9TTF€59.43

Κυλινδρικοί Απομονωτές Δονήσεων

Οι κυλινδρικοί μονωτές κραδασμών αποτρέπουν ζημιές από κραδασμούς μηχανών και εξοπλισμού, καθώς και ελέγχους θορύβων και κραδασμών σε γεωργικές, βιομηχανικές και κατασκευαστικές εφαρμογές. Raptor Supplies προσφέρει αυτούς τους απομονωτές από μάρκες όπως ΕπισκέπτηςΤο Διαθέτουν 50 σκληρόμετρα που συνδέονται χημικά με κατασκευή από χάλυβα και φυσικό καουτσούκ, παρέχοντας έτσι υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό και κορυφαία αντοχή στην τριβή. Αυτοί οι αντικραδασμικοί κυλινδρικοί μονωτές με καουτσούκ έχουν βίδες βαθμού 5 με διαυγές φινίρισμα ψευδαργύρου για εξαιρετική προστασία από τη διάβρωση και διατίθενται σε θηλυκά και αρσενικά σπειρώματα και στις δύο πλευρές των βάσεων για να παρέχουν αποτελεσματικές στεγανοποιήσεις.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;