GAST DOA-P707-FB Συμπιεστής / αντλία κενού 1/3 Hp 50/60 Hz | AE2QRC 4Z024

GAST DOA-P707-FB Συμπιεστής/αντλία κενού 1/3 Hp 50/60 Hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2QRC Μοντέλο: DOA-P707-FBCross Ref: 4Z024

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€756.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία συμπιεστή / κενού
Τύπος συμπιεστήΔιάφραγμα
Δωρεάν Air CFM @ 0 PSI1.90
Πλήρες φορτίο4.8/3.3
HP1/3
Hz50/60
Μέγεθος εισόδου1 / 4 "
Μέγιστη. PSI Cont./Int.60/60
Μέγιστη. Κενό25.5
Μέγεθος εξόδου1 / 4 "
συνολικό ύψος7.625 "
Συνολικό μήκος7.625 "
συνολικό πλάτος5.125 "
Τάση110/115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.425
Ύψος πλοίου (cm)22.35
Μήκος πλοίου (cm)24.38
Πλάτος πλοίου (cm)23.11
Κωδικός ΕΣ8414801605
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Δωρεάν Air CFM @ 20 Vac (0.30)
    • Δωρεάν Air CFM @ 30 PSI (0.90)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοHPHzΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουσυνολικό ύψοςΤάσηΤιμή
GAST DOA-P704-AA Συμπιεστής / αντλία κενού 1/8 Hp 60 Hz 115v | AC9WLL 3KYY6 DOA-P704-AA4.51/860Μάνικα 3/8 "BarbΜάνικα 3/8 "Barb8"115€1,383.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GAST DOA-P707-FB Συμπιεστής/αντλία κενού 1/3 Hp 50/60 Hz
€756.87 /μονάδα