Ο συμπιεστής/αντλία κενού Gast DOA-P704-AA είναι ιδανικός για την αξιοπιστία και την προσαρμοστικότητά του σε ιατρικές και βιομηχανικές ρυθμίσεις, όπου είναι απαραίτητος ο ακριβής έλεγχος της πίεσης και του κενού. Χρησιμοποιείται σε ιατρικό εξοπλισμό, εργαστηριακά όργανα, περιβαλλοντική παρακολούθηση και βιομηχανικά μηχανήματα.
Χαρακτηριστικά:
- Διαθέτει διάφραγμα συμπιεστή για τη δημιουργία της συμπίεσης ή του κενού που απαιτείται για εφαρμογές.
- Αυτή η αντλία κενού DOA-P704-AA διαθέτει σύνδεση εισόδου και εξόδου NPT για σύνδεση σωλήνων και εξαρτημάτων σε βιομηχανικές εφαρμογές.
- Μπορεί να δημιουργήσει μέγιστη συνεχή πίεση 60 psi και να προσφέρει μέγιστο ρυθμό ροής 1.9 cfm στα 0 psi, διασφαλίζοντας αποτελεσματική απόδοση.
- Αυτός ο συμπιεστής/αντλία κενού Gast DOA-P704-AA έχει σχεδιαστεί για χρήση σε περιβάλλοντα με στάθμη ήχου 70 dBA, εξασφαλίζοντας εύλογο επίπεδο θορύβου κατά τη λειτουργία.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς αλλάζει αυτή η αντλία μεταξύ λειτουργίας συμπιεστή και κενού;
A. Λειτουργεί ρυθμίζοντας την κίνηση του διαφράγματος για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών.
Ε. Ποια είναι η ισχύς αυτού του συμπιεστή/αντλία κενού;
A. Αυτή η αντλία έχει ισχύ 1/8 hp. Οι πελάτες που αναζητούν συμπιεστή/αντλία κενού με υψηλότερη βαθμολογία ισχύος μπορούν να επιλέξουν Συμπιεστής/αντλία κενού Gast DOA-V751-FB με ισχύ 1/3 hp.
Ε. Πώς μπορώ να εγκαταστήσω και να ρυθμίσω αυτήν την αντλία;
A.
- Δώστε προτεραιότητα στις προφυλάξεις ασφαλείας σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Επιλέξτε μια σταθερή, καλά αεριζόμενη θέση για την αντλία.
- Επαληθεύστε και βεβαιωθείτε ότι είναι διαθέσιμη η σωστή τροφοδοσία (115 V, 60 Hz).
- Συνδέστε τους σωλήνες εισόδου και εξόδου με ασφάλεια.
- Εξετάστε το ενδεχόμενο προσθήκης φίλτρων για την πρόληψη της μόλυνσης.
- Κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις πίεσης ή κενού.
- Θέστε σε λειτουργία την αντλία και ελέγξτε για τυχόν ανωμαλίες.
- Καθορίστε και ακολουθήστε ένα τακτικό πρόγραμμα συντήρησης.
- Βαθμονόμηση της αντλίας εάν απαιτείται ακριβής έλεγχος.
- Πραγματοποιήστε μια δοκιμαστική εκτέλεση για να βεβαιωθείτε ότι πληροί τις απαιτήσεις της εφαρμογής.
- Τηρείτε πάντα τα πρωτόκολλα ασφαλείας κατά τη λειτουργία της αντλίας.
Ε. Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή αυτού του συμπιεστή/αντλία κενού;
Α. Οι κύριοι παράγοντες περιλαμβάνουν τη συμβατότητα εφαρμογής, το ρυθμό ροής, το εύρος πίεσης/κενού, τις απαιτήσεις ισχύος και τις ανάγκες συντήρησης.