ALTRONIX Ενότητες κατανομής ισχύος


Φίλτρα
Απαιτούμενες μπαταρίες: Οχι , Βάθος περιβλήματος (In.): 3.50 , Ύψος περιβλήματος (In.): 8.50 , Πλάτος περιβλήματος (In.): 7.25 , Τέλος: Γκρί , Υψος: 1" , Τάση εισόδου: 12 VDC/24 VDC , Αριθμός εξόδων: 12 VDC ή 24 VDC , Υποκατηγορία: Μονάδα διανομής ισχύος , Τάση εξόδου: 12 VDC ή 24 VDC
ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΜήκοςΥλικόΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
MOM5
Ενότητα διανομής ισχύος, 5 έξοδοι PTC3.5 "Φαινολικό ή φίμπεργκλαςΚατανομή ισχύος και βοηθητικές ενότητες5.25 "€60.68
B
MOM5C
Ενότητα διανομής ισχύος, περίβλημα PTC εξόδου 5-ΑτσάλιΚατανομή ισχύος και βοηθητικές ενότητες-€188.42
C
PD4UL
Μονάδα διανομής ισχύος 4 Ασφάλεια εξόδου5.25 "Φαινολικό ή φίμπεργκλαςΠίνακας Διανομής Ισχύος3.25 "€46.25
D
PD4ULCB
Power Distule 4 Output PTC5.25 "Φαινολικό ή φίμπεργκλαςΠίνακας Διανομής Ισχύος3.25 "€45.64
E
PD8UL
Μονάδα διανομής ισχύος 8 Ασφάλεια εξόδου5.25 "Φαινολικό ή φίμπεργκλαςΠίνακας Διανομής Ισχύος3.25 "€60.70
F
PD8ULCB
Power Distule 8 Output PTC5.25 "Φαινολικό ή φίμπεργκλαςΠίνακας Διανομής Ισχύος3.25 "€60.56
G
PD16W
Μονάδα διανομής ισχύος 16 Ασφάλεια εξόδου5.88 "Φαινολικό ή φίμπεργκλαςΠίνακας Διανομής Ισχύος6"€88.71
H
PD16WCB
Power Distule 16 Output PTC5.88 "Φαινολικό ή φίμπεργκλαςΠίνακας Διανομής Ισχύος6"€98.29

Ενότητες κατανομής ισχύος

Οι μονάδες διανομής ισχύος Altronix χρησιμοποιούνται για την τροφοδοσία ηλεκτρομαγνητικών κλειδαριών και την εγκατάσταση / επισκευή ηλεκτρομαγνητικών κλειδαριών θυρών. Διαθέτουν κατασκευή από χάλυβα / φαινολική / υαλοβάμβακα για μηχανική αντοχή και αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες. Αυτές οι μονάδες διανομής ισχύος είναι ενσωματωμένες με ενδείξεις LED για να δείχνουν την είσοδο AC και την έξοδο DC. Παρέχουν σχετική υγρασία έως και 85% (+/- 5%) και μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 0 έως 49 βαθμούς Κελσίου.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;