Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μονάδα διανομής ισχύος ALTRONIX MOM5, 5 έξοδοι (κατηγορία 2, με προστασία PTC) | AD9LDP 4TGG6

ALTRONIX Μονάδα διανομής ισχύος MOM5, 5 έξοδοι (κατηγορία 2, με προστασία PTC)

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9LDP Μοντέλο: MOM5Cross Ref: 4TGG6
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
€60.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνότητα διανομής ισχύος, 5 έξοδοι PTC
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Ύψος1"
Τάση Εισόδου12 VDC/24 VDC
Μήκος3.5 "
ΥλικόΦαινολικό ή φίμπεργκλας
Αριθμός εξόδων12 VDC ή 24 VDC
ΥποκατηγορίαΜονάδα διανομής ισχύος
ΧαρακτηριστικάΚατανομή ισχύος και βοηθητικές ενότητες
Έξοδος τάσης12 VDC ή 24 VDC
Πλάτος5.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.171
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)17.27
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8537109050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μονάδα διανομής ισχύος πολλαπλών εξόδων για τη μετατροπή μίας εισόδου VDC χωρίς περιορισμό ισχύος σε πέντε εξόδους με περιορισμένη ισχύ, προστατευμένη από PTC με ονομαστική κατηγορία 2 (λειτουργούν σε λειτουργίες ασφαλούς και αστοχίας
    • Διασυνδέσεις με τα περισσότερα τροφοδοτικά DC και λειτουργίες ρελέ εποπτείας διακοπής ρεύματος & ενδείξεις LED
    • Είσοδος: 12/24 VDC
    • Έξοδος: 12/24 VDC @ 2 A ανά έξοδο
    • Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 έως 49 βαθμοί C (32 έως 120 βαθμοί F)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜήκοςΥλικόΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
ALTRONIX MOM5C Διανομή ισχύος και βοηθητικές μονάδες | AD9LDQ 4TGG7 MOM5CΕνότητα διανομής ισχύος, περίβλημα PTC εξόδου 5-ΑτσάλιΚατανομή ισχύος και βοηθητικές ενότητες-€188.42
ALTRONIX PD16W Μονάδα διανομής ισχύος 16 Ασφάλεια εξόδου | AE2ABY 4WAH9 PD16WΜονάδα διανομής ισχύος 16 Ασφάλεια εξόδου5.88 "Φαινολικό ή φίμπεργκλαςΠίνακας Διανομής Ισχύος6"€88.71
ALTRONIX PD16WCB Ενότητα διανομής ισχύος 16 Έξοδος Ptc | AE2ABZ 4WAJ1 PD16WCBPower Distule 16 Output PTC5.88 "Φαινολικό ή φίμπεργκλαςΠίνακας Διανομής Ισχύος6"€98.29
Μονάδα διανομής ισχύος ALTRONIX PD4UL, 4 Ασφάλειες, Ονομαστική έξοδος 3.5A/250V | AE2ACC 4WAJ4 PD4ULΜονάδα διανομής ισχύος 4 Ασφάλεια εξόδου5.25 "Φαινολικό ή φίμπεργκλαςΠίνακας Διανομής Ισχύος3.25 "€46.25
Μονάδα διανομής ισχύος ALTRONIX PD4ULCB, καταστολή υπερτάσεων, 4 έξοδοι PTC | AE2ACD 4WAJ5 PD4ULCBPower Distule 4 Output PTC5.25 "Φαινολικό ή φίμπεργκλαςΠίνακας Διανομής Ισχύος3.25 "€45.74
ALTRONIX PD8UL Μονάδα Διανομής Ισχύος, 8 Μεμονωμένα Συντηγμένες Έξοδοι | AE2ACG 4WAJ8 PD8ULΜονάδα διανομής ισχύος 8 Ασφάλεια εξόδου5.25 "Φαινολικό ή φίμπεργκλαςΠίνακας Διανομής Ισχύος3.25 "€60.70
Μονάδα διανομής ισχύος εξόδου ALTRONIX PD8ULCB 8, ονομαστικά PTC 2A/250V | AE2ACH 4WAJ9 PD8ULCBPower Distule 8 Output PTC5.25 "Φαινολικό ή φίμπεργκλαςΠίνακας Διανομής Ισχύος3.25 "€60.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX Μονάδα διανομής ισχύος MOM5, 5 έξοδοι (κατηγορία 2, με προστασία PTC)
€60.68 /μονάδα