Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

THOMAS PUMPS 107CDC20 Compressor / Pump Vacuum, 1/10 Hp, 12 Vdc, Diaphragm | AE2HVU 4XL32

THOMAS PUMPS 107CDC20 Συμπιεστής / Αντλία κενού, 1/10 Hp, 12 Vdc, Διάφραγμα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2HVU Μοντέλο: 107CDC20Σταυρός: 4XL32
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
€398.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία συμπιεστή / κενού
Τύπος συμπιεστήΔιάφραγμα
Δωρεάν Air CFM @ 0 PSI1.40
Πλήρες φορτίο9.5
HP1/10
Μέγεθος εισόδου1 / 8 "NPT
Μέγιστη. PSI Cont./Int.35/35
Μέγιστη. Κενό22.9
Μέγεθος εξόδου1 / 8 "NPT
συνολικό ύψος4.75 "
Συνολικό μήκος7.375 "
συνολικό πλάτος4.25 "
Καλώδιο ρεύματοςΟχι
Τάση12 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.475
Ύψος πλοίου (cm)16
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)18.03
Κωδικός ΕΣ8414801690
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • 107 αντλία κενού διαφράγματος σειράς κατάλληλη για εργασίες άντλησης υγρών σε εφαρμογές παραγωγής, κατασκευής, γεωργίας και βιομηχανικών μηχανημάτων
    • Διαθέστε έναν μόνιμα λιπανμένο κινητήρα για αθόρυβη, ομαλή και χωρίς συντήρηση λειτουργία
    • Υποστήριξη διπλής βάσης για εύκολη τοποθέτηση και παροχή πρόσθετης σταθερότητας
    • Δωρεάν Air CFM @ 0 Vacuum (1.40)
    • Δωρεάν Air CFM @ 20 Vac (0.00)
    • Δωρεάν Air CFM @ 30 PSI (0.49)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΠλήρες φορτίοHPΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
THOMAS PUMPS 907CDC18 Αντλία κενού / συμπιεστή 12V, ανθεκτικό διάφραγμα, εγκεκριμένο CE | AE2HVV 4XL33 907CDC1812 VDC10.81/101 / 4 "NPT1 / 4 "NPT5 57 / 64 "7.875 "4.25 "€468.60
THOMAS PUMPS 150057 Συμπιεστής / αντλία κενού 60 Hz 115v | AE3YHQ 5GUM9 1500571150.37-1 / 8 "NPT1 / 8 "NPT3 1 / 3 "4.625 "5"€423.39
THOMAS PUMPS 107CAB18 Compressor / Pump Vacuum, 0.1 Hp, 60 Hz, 115 V, 1/8 Inch Npt | AE7KXW 5Z346 107CAB181151.71/201 / 8 "NPT1 / 8 "NPT4.75 "7"4.25 "€426.90
THOMAS PUMPS 2107CA20 Αντλία συμπίεσης / κενού 1/20 Hp 60 Hz 115v | AE7KXX 5Z347 2107CA201151.61/201 / 8 "NPT1 / 8 "4.75 "8"4.25 "€505.10
THOMAS PUMPS 927CA18 Pump Vacuum, 1/8 Hp, 60 Hz, 115 V, Diaphragm, 1/4 Inch Npt | AE7KXY 5Z348 927CA1811531/81 / 4 "NPT1 / 4 "NPT6.875 "7.875 "4.75 "€542.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

THOMAS PUMPS 107CDC20 Συμπιεστής / Αντλία κενού, 1/10 Hp, 12 Vdc, Διάφραγμα
€398.53 /μονάδα