Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

THOMAS PUMPS 907CDC18 Αντλία κενού / συμπιεστή 12V, ανθεκτικό διάφραγμα, εγκεκριμένο CE | AE2HVV 4XL33

THOMAS PUMPS 907CDC18 12V Αντλία κενού / συμπιεστή, ανθεκτικό διάφραγμα, εγκεκριμένο CE

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2HVV Μοντέλο: 907CDC18Σταυρός: 4XL33
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
€449.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία συμπιεστή / κενού
Τύπος συμπιεστήΔιάφραγμα
Δωρεάν Air CFM @ 0 PSI2.05
Πλήρες φορτίο10.8
HP1/10
Μέγεθος εισόδου1 / 4 "NPT
Μέγιστη. PSI Cont./Int.30/30
Μέγιστη. Κενό22.2
Μέγεθος εξόδου1 / 4 "NPT
συνολικό ύψος5 57 / 64 "
Συνολικό μήκος7.875 "
συνολικό πλάτος4.25 "
Τάση12 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.9925
Ύψος πλοίου (cm)18.03
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)18.29
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Thomas 907CDC18 συμπιεστές ή αντλίες κενού για τη μεταφορά υγρών από τη μία θέση στην άλλη με λιγότερη κατανάλωση ενέργειας
    • Προσφέρει λειτουργία χωρίς λάδι με μόνιμα λιπαντικά ρουλεμάν
    • Παρέχεται με ελαφριές κεφαλές από χυτό αλουμίνιο, διαφράγματα και βαλβίδες από ανοξείδωτο χάλυβα για συγκράτηση πλακών και επεξεργασίες μετατροπής διχρωμικού σε μέταλλα
    • Ο ισορροπημένος σχεδιασμός προσφέρει χαμηλούς κραδασμούς και ομαλή λειτουργία
    • Έρχονται με λειτουργία με έμβολο για ελάχιστη συντήρηση και περιβάλλον χωρίς ρύπανση
    • Χαρακτηριστικό ενσωματωμένο, αυτόματο, θερμικό προστατευτικό για την αποφυγή υπερθέρμανσης
    • Το φίλτρο εισόδου βοηθά στο φιλτράρισμα σωματιδίων μικρών

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΠλήρες φορτίοHPΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
THOMAS PUMPS 107CDC20 Compressor / Pump Vacuum, 1/10 Hp, 12 Vdc, Diaphragm | AE2HVU 4XL32 107CDC2012 VDC9.51/101 / 8 "NPT1 / 8 "NPT4.75 "7.375 "4.25 "€392.56
THOMAS PUMPS 150057 Συμπιεστής / αντλία κενού 60 Hz 115v | AE3YHQ 5GUM9 1500571150.37-1 / 8 "NPT1 / 8 "NPT3 1 / 3 "4.625 "5"€453.32
THOMAS PUMPS 107CAB18 Compressor / Pump Vacuum, 0.1 Hp, 60 Hz, 115 V, 1/8 Inch Npt | AE7KXW 5Z346 107CAB181151.71/201 / 8 "NPT1 / 8 "NPT4.75 "7"4.25 "€415.00
THOMAS PUMPS 2107CA20 Αντλία συμπίεσης / κενού 1/20 Hp 60 Hz 115v | AE7KXX 5Z347 2107CA201151.61/201 / 8 "NPT1 / 8 "4.75 "8"4.25 "€484.63
THOMAS PUMPS 927CA18 Pump Vacuum, 1/8 Hp, 60 Hz, 115 V, Diaphragm, 1/4 Inch Npt | AE7KXY 5Z348 927CA1811531/81 / 4 "NPT1 / 4 "NPT6.875 "7.875 "4.75 "€534.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

THOMAS PUMPS 907CDC18 12V Αντλία κενού / συμπιεστή, ανθεκτικό διάφραγμα, εγκεκριμένο CE
€449.62 /μονάδα