BRADY Δείκτης σωλήνων, κρύο νερό οικιακής χρήσης


Φίλτρα
Χρώμα φόντου: Πράσινο , Μήκος ρολού: 30ft.
ΣτυλΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
73886
-2"ΆσπροΑυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ12 "€64.98
B
15538
-12 "ΠράσινοΑυτοκόλλητες-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο12 "€172.13
C
20425
-1"ΆσπροΑυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ8"€39.36
D
5673-O
-5"ΆσπροΤυλίγω γύρω από-Πολυεστέρας PVF8"€17.02
E
41458
-8"ΆσπροSnap-On-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο8"€178.38
F
4048-B
1-1/2 to 2-3/8"-ΆσπροSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€14.10
D
5673-I
1-1/2 to 2-3/8"9"ΆσπροSnap-On-Πολυεστέρας PVF8"€17.29
G
4048-C
2-1/2 to 3-7/8"-ΆσπροSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€27.20
H
7084-1
2-1/2" to 7-7/8"4"ΆσπροΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο14 "€5.26
D
5673-II
2-1/2" to 7-7/8"27.5 "ΆσπροSnap-On-Πολυεστέρας PVF12 "€31.62
I
4048-Α
3/4 to 1-3/8"-ΆσπροSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€10.45
J
7084-3C
3/4 "και μικρότερο2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο2.75 "€18.88
K
7084-4
3/4" to 2-3/8"4"ΆσπροΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο7"€5.26
I
4048-D
4 έως 6 "-ΆσπροSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€22.23
L
7084-1Ην
8 "και μεγαλύτερο4"ΆσπροΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο24 "€23.75
M
5673-HPHV
8 "και μεγαλύτερο4.25 "ΆσπροΙμάντας-Πολυεστέρας πάνω από πλαστικοποιημένο πλαστικό φορέα από φίμπεργκλας32 "€56.02
N
4048-G
8 "έως 9-7 / 8"10 "ΆσπροΙμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο10 "€32.80
N
4048-Η
10 "έως 15"9 5 / 16 "ΆσπροΙμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο9 5 / 16 "€44.24

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;