PARKER Γρήγορες ζεύξεις, 0.8 Gal / Minute Flow Rate, 1/8 Inch Size


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Ατσάλι , Μέγεθος σώματος: 1 / 8 " , Πίεση διάρρηξης: 23000 psi , Ρυθμός ροής: 0.8 Gal / λεπτό , Τύπος κλειδώματος: Μπάλες κλειδώματος , Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας: 6000 psi , Min. Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 βαθμούς F , Συνολικό μήκος: 2.12 " , Υλικό σφραγίδας: Νιτρίλιο , Τύπος βαλβίδας: Χωρίς διαρροή
ΣτυλΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγεθος νήματοςΤύπος νημάτωνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
PD222
NPTF1 / 8-27 "Γυναίκα€63.78
RFQ
B
PD243
NPTF1 / 4-18 "Άντρας€70.18
RFQ
C
PD242
NPTF1 / 4-18 "Γυναίκα€68.94
A
PD240
UNF7 / 16-20Γυναίκα€64.95
RFQ
A
PD260
UNF9 / 16-18Γυναίκα€77.87
RFQ

Γρήγορες ζεύξεις, 0.8 Gal / Minute Flow Rate, 1/8 Inch Size

Οι ζεύκτες της σειράς PD της Parker είναι κατάλληλοι για τη σύνδεση ή την αποσύνδεση των συνδετήρων διαγνωστικής δοκιμαστικής θύρας με θηλές (αρσενικό άκρο σπειρώματος) για να παρέχουν μηχανική στεγανοποίηση (βαθμολόγηση 6000 PSI) και κάποιο βαθμό κακής ευθυγράμμισης μεταξύ δύο εξαρτημάτων. Αυτοί οι σύνδεσμοι διαθέτουν κατασκευή από γαλβανισμένο χάλυβα για μέγιστη αντίσταση στη διάβρωση, λειτουργία push to connect για γρήγορη σύμπλεξη, βαλβίδες καθαρής όψης για ελαχιστοποίηση της εισβολής και διαρροής αέρα και στεγανωτικό νιτριλίου για στεγανή συγκόλληση. Είναι συμβατά με τα πρότυπα SAE που επιτρέπουν την καθολική εναλλαξιμότητα με άλλους συνδέσμους σημείων δοκιμής με παρόμοιες προδιαγραφές και είναι διαθέσιμα σε συνδέσεις τύπου NPTF και UNF.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;