Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER PD242 Quick Coupling, Μέγεθος 1/8 ίντσας, Push to Connect

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BX4FLP Μοντέλο: PD242

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€68.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορη σύζευξη
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος σώματος1 / 8 "
Πίεση ριπής23000 psi
Τύπος σύνδεσηςNPTF
Ρυθμός ροής0.8 Gal / λεπτό
Τύπος κλειδώματοςΜπάλες κλειδώματος
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας6000 psi
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.250 βαθμούς F
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς F
Συνολικό μήκος2.12 "
Επιμετάλλωσηψευδάργυρος
Υλικό σφραγίδαςΝιτρίλιο
Μέγεθος νήματος1 / 4-18 "
Τύπος νημάτωνΓυναίκα
Τύπος βαλβίδαςΧωρίς διαρροή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45

Λεπτομέρειες:

    • Θηλυκός ζεύκτης σχεδιασμένος για εύκολη σύνδεση με μηχανικούς μετρητές
    • Διαθέτει μανίκια στα μανίκια που παρέχουν καλύτερη πρόσφυση για γρήγορη σύνδεση και αποσύνδεση
    • Κατασκευή από ανθρακούχο χάλυβα με ονομαστική πίεση έως 6000 psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγεθος νήματοςΤύπος νημάτωνΤιμή
PARKER PD222 Quick Coupling, Μέγεθος 1/8 ίντσας, Push to Connect | BX3EBA PD222NPTF1 / 8-27 "Γυναίκα€63.78
RFQ
PARKER PD260 Quick Coupling, Μέγεθος 1/8 ίντσας, Push to Connect | BX3EBB PD260UNF9 / 16-18Γυναίκα€77.87
RFQ
PARKER PD240 Quick Coupling, Μέγεθος 1/8 ίντσας, Push to Connect | BX3MHM PD240UNF7 / 16-20Γυναίκα€64.95
RFQ
PARKER PD243 Quick Coupling, Μέγεθος 1/8 ίντσας, Push to Connect | BX3MHQ PD243NPTF1 / 4-18 "Άντρας€70.18
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER PD242 Quick Coupling, Μέγεθος 1/8 ίντσας, Push to Connect
€68.94 /μονάδα