Χειροκίνητες ανελκυστήρες υλικών με αναστρέψιμο πιρούνι

Φίλτρα

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AGL-10 STR350 λίβρες78.5 "€2,449.98
RFQ
AGL-12 STR350 λίβρες91 "€2,686.19
RFQ
AGL-8 STR400 λίβρες67.5 "€2,401.43
AGL-4 STR500 λίβρες67.5 "€2,008.41
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AGL10 CWB350 λίβρες118.5 "€3,012.63
RFQ
AGL8 CWB400 λίβρες99 "€3,057.84
AGL4 CWB500 λίβρες67.5 "€2,676.12
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AGL-8STD400 λίβρες€2,338.76
AGL-4STD500 λίβρες€1,909.75
VESTIL -

Σειρά A-LIFT Hand Winch Lift Trucks, Straddle Design

ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΕσωτερικό πλάτος StraddleΧωρητικότηταΒάθοςΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΜέγιστη. Ρυθμιζόμενο πλάτος πιρουνιούΜέγιστη. Ύψος πιρουνιούΕξωτερικό πλάτος StraddleΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AA-LIFT-R-HPΦορτηγό ανυψωτικών χεριών12 3 / 4 "400 lbs.35 "97 "20.88 "117 "20 7 / 8 "€2,326.69
BA-LIFT-RΑνύψωση υλικών με αναστρέψιμο πιρούνι12 1 / 2 "500 lbs.35.125 "47 "20.5 "67 "20 1 / 2 "€2,030.11
CA-LIFT-S-HPΑνελκυστήρας αναστρέψιμου πιρουνιού21 3/4 "έως 36 1/4"400 lbs.42.5 "98.44 "43.88 "120 "29 "έως 43 7/8"€2,413.93
DA-LIFT-S-EHPΑνελκυστήρας αναστρέψιμου πιρουνιού21 3/4 "έως 36 1/4"350 lbs.42.5 "122 "43.88 "143.69 "29 "έως 43 7/8"€2,316.51
EA-LIFT-SΑνελκυστήρας αναστρέψιμου πιρουνιού21 3/4 "έως 36 1/4"500 lbs.42.5 "47.25 "43.88 "68.88 "29 "έως 43 7/8"€1,997.20
GENIE -

Χειροκίνητη ανύψωση υλικού γενικής χρήσης, 6 ft 7 ίντσες, χωρητικότητα φορτίου 1000 lb

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
SLA-5 STRCV4MFU€4,330.21

Χειροκίνητες ανελκυστήρες υλικών με αναστρέψιμο πιρούνι

Οι χειροκίνητοι ανελκυστήρες από αναστρέψιμο πιρούνι έχουν σχεδιαστεί για να ανυψώνουν και να μεταφέρουν κουτιά, παλέτες, εξοπλισμό και συσκευές οροφής / τοίχου και να τα κρατούν σταθερά. Raptor Supplies προσφέρει ένα ευρύ φάσμα αντιστρεπτέων ανυψωτικών ανυψωτικών πιρουνιών, ανελκυστήρων υλικών και ανυψωτικών από το Ντέιτον, Vestil και Τζίνι. Αυτά τα ανυψωτικά φορτηγά διαθέτουν πιρούνια που μπορούν να αναστραφούν για πολλαπλές ρυθμίσεις ύψους και ένα βαρούλκο χειρολαβής για να σηκώσετε και να κατεβάσετε εύκολα τα πιρούνια. Ο μηχανισμός συγκράτησης συγκρατεί με ασφάλεια το φορτίο στη θέση του. Είναι εξοπλισμένα με τροχούς (περιστρεφόμενους ή άκαμπτους) & πνευματικούς τροχούς για εύκολη ευελιξία και 2 τροχούς φόρτωσης κοντά στην κορυφή για τη φόρτωση των ανελκυστήρων σε κρεβάτι φορτηγού για μεταφορά. Οι επιλεγμένοι ανελκυστήρες είναι εφοδιασμένοι με ένα βάρος αντιστάθμισης για να αποτρέπουν αυτές τις μονάδες από την ανατροπή ενώ μεταφέρουν βαριά φορτία. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα χειροκίνητων αυτοκόλλητων, που διατίθενται σε εκτίμηση φορτίου 350, 400 και 500 lb Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;