A Φινίρισμα βάσης: Μαύρο σε σκόνη , Βασικό μετρητή: 16 γκα , Υλικό βάσης: Ατσάλι , Χρώμα: Πορτοκαλί , Μετρητής καλωδίου: 16/3 AWG , Τύπος καλωδίου: Μεσαίο καθήκον , Σχέδιο: Ανασυρόμενο, Μη πτυσσόμενο , Διάμετρος αγωγού: 8" , Φινίρισμα αγωγού: PVC επικαλυμμένο , Υλικό αγωγού: Βινύλιο, πολυεστέρας , Υλικό τροχού ανεμιστήρα: Ατσάλι , Υλικό ποδιών: Καουτσούκ , Μετρητής: 16 γκα , Υλικό γκριλ: Ατσάλι , Τύπος λαβής: Ολοκληρωμένη , Υψος: 20 " , Φινίρισμα κατοικίας: Σκονισμένο με σκόνη , Υλικό στέγασης: Ατσάλι , HP: 3 / 4 hp , Υλικό Hub: Αλουμίνιο , Υλικό: Πολυαιθυλένιο , Μέγιστη. Ροή σε ελεύθερο αέρα: 1570 CFM , Μέγιστη. Ρυθμός ροής 90 XNUMX μοίρες. Στροφή: 1100 CFM , Μέγιστη. Ρυθμός ροής δύο 90 μοίρες. Στροφή: 900 CFM , Μέγιστη. RPM: 2850 RPM , Διαμόρφωση βύσματος NEMA: 5-15P , Αριθμός ποδιών: 4 , Φάση: 1 , Τύπος βύσματος: 3 άξονας , RPM: 1725 RPM , Επιφάνεια: Μονό φύλλο , Τύπος διακόπτη: Εναλλαγή ON/OFF , Τύπος: Φυγόκεντρος , Πλάτος: 18 1 / 2 "
Φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες υψηλής εξόδου
Οι φυγοκεντρικοί φυσητήρες υψηλής απόδοσης Allegro είναι ιδανικοί για συμπαγή διαστημικά περιβάλλοντα που απαιτούν γρήγορους χρόνους καθαρισμού. Διαθέτουν σκληρό αλλά ελαφρύ περίβλημα από πολυαιθυλένιο για ανθεκτικότητα και μεταλλική βάση με πόδια για σταθερότητα. Αυτοί οι φυσητήρες πιστοποιημένοι με CSA είναι ενσωματωμένοι με δύο θύρες 8 ιντσών για εξαγωγή καπνού ή θετικό αερισμό και ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς για ομαλή φορητότητα. Διατίθενται παραλλαγές σε μήκη 16 και 16.5 ίντσες.