ALLEGRO SAFETY 9504-50 Centrifugal Confined Space Blower, 12A, 110V AC, 1725 RPM | AE3YQY 5GVU6

ALLEGRO SAFETY 9504-50 Φυγοκεντρικός φυσητήρας περιορισμένου χώρου, 12A, 110 V AC, 1725 σ.α.λ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3YQY Πρότυπο: 9504-50Cross Ref: 5GVU6

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,626.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένος ανεμιστήρας χώρου
Βασικό υλικόΑτσάλι
ΧρώμαΠορτοκαλί
Μετρητής καλωδίου16/3 AWG
καλώδιο Μήκος6 πόδια.
Τύπος καλωδίουΜεσαίο καθήκον
Τρέχουσα συντάχθηκε10.8/ 5.4Α
ΥπηρεσίεςΑνασυρόμενο, Μη πτυσσόμενο
Αγωγός Dia.8"
Φινίρισμα αγωγούPVC επικαλυμμένο
Υλικό αγωγούΒινύλιο, πολυεστέρας
Υλικό τροχού ανεμιστήραΑτσάλι
Υλικό ποδιώνΚαουτσούκ
Συχνότητα60 hz
Gauge16 γκα
Φινίρισμα σχάραςΜαύρο σε σκόνη
Υλικό γκριλΑτσάλι
Τύπος λαβήςΟλοκληρωμένη
Ύψος20 "
Φινίρισμα στέγασηςΣκονισμένο με σκόνη
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Τύπος στέγασηςΟλόσωμα
HP3 / 4 hp
Υλικό πλήμνηςΑλουμίνιο
Μήκος16 1 / 2 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Υλικό κατασκευήςΠολυαιθυλένιο
Μέγιστη. Θερμ.180 μοίρες φά
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα1570 CFM
Μέγιστη. Ρυθμός ροής 90 XNUMX μοίρες. Στροφή1100 CFM
Μέγιστη. Ρυθμός ροής δύο 90 μοίρες. Στροφή900 CFM
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15P
Αρ. Ποδιών4
Φάση1
Plug Type3 άξονας
RPM1725 RPM
Strap ΥλικόΝάιλον
Χρώμα λωρίδαςΚίτρινο, μαύρο
ΕπιφάνειαΜονό φύλλο
Τύπος διακόπτηΕναλλαγή ON/OFF
ΧαρακτηριστικάΦυγόκεντρος
Τάση115/ 230V AC
Πλάτος18 1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 52
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Κωδικός ΕΣ8414519090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκαλώδιο ΜήκοςΤρέχουσα συντάχθηκεΦινίρισμα σχάραςΜήκοςΜέγιστη. Θερμ.ΤάσηΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9504-50E Φυγοκεντρικός φυσητήρας υψηλής εξόδου, 8 ιντσών, 220V, 3/4 HP | AG8FKQ 9504-50E6.5 πόδια.6AΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο16 "150 μοίρες φά220V AC€2,209.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9504-50 Φυγοκεντρικός φυσητήρας περιορισμένου χώρου, 12A, 110 V AC, 1725 σ.α.λ.
€1,626.11 /μονάδα