ALLEGRO SAFETY 9504-50E Φυγοκεντρικός φυσητήρας υψηλής εξόδου, 8 ιντσών, 220V, 3/4 HP | AG8FKQ

Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας υψηλής απόδοσης ALLEGRO 9504-50E, 8 ίντσες, 220V, 3/4 HP

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8FKQ Μοντέλο: 9504-50E

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,209.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένος ανεμιστήρας χώρου
Φινίρισμα βάσηςΜαύρο σε σκόνη
Μετρητής βάσης16 γκα
Βασικό υλικόΑτσάλι
Μετρητής καλωδίου16/3 AWG
καλώδιο Μήκος6.5 πόδια.
Τύπος καλωδίουΜεσαίο καθήκον
Τρέχουσα συντάχθηκε6A
ΥπηρεσίεςΑνασυρόμενο, Μη πτυσσόμενο
Αγωγός Dia.8"
Φινίρισμα αγωγούPVC επικαλυμμένο
Υλικό αγωγούΒινύλιο, πολυεστέρας
Υλικό τροχού ανεμιστήραΑτσάλι
Υλικό ποδιώνΚαουτσούκ
Συχνότητα60 hz
Φινίρισμα σχάραςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό γκριλΑτσάλι
Τύπος λαβήςΟλοκληρωμένη
Ύψος20 "
Τύπος στέγασηςΟλόσωμα
HP3 / 4 hp
Υλικό πλήμνηςΑλουμίνιο
Μήκος16 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Υλικό κατασκευήςΠολυαιθυλένιο
Μέγιστη. Θερμ.150 μοίρες φά
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα1570 CFM
Μέγιστη. Ρυθμός ροής 90 XNUMX μοίρες. Στροφή1100 CFM
Μέγιστη. Ρυθμός ροής δύο 90 μοίρες. Στροφή900 CFM
Μέγιστη. RPM2850 RPM
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15P
Αρ. Ποδιών4
Φάση1
Plug Type3 άξονας
Χρώμα λωρίδαςΚίτρινο
ΕπιφάνειαΜονό φύλλο
Τύπος διακόπτηΕναλλαγή ON/OFF
ΧαρακτηριστικάΦυγόκεντρος
Τάση220V AC
Πλάτος18 1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 54
Ύψος πλοίου (cm)73.66
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Κωδικός ΕΣ8414519090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκαλώδιο ΜήκοςΤρέχουσα συντάχθηκεΦινίρισμα σχάραςΜήκοςΜέγιστη. Θερμ.ΤάσηΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9504-50 Centrifugal Confined Space Blower, 12A, 110V AC, 1725 RPM | AE3YQY 5GVU6 9504-506 πόδια.10.8/ 5.4ΑΜαύρο σε σκόνη16 1 / 2 "180 μοίρες φά115/ 230V AC€1,626.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας υψηλής απόδοσης ALLEGRO 9504-50E, 8 ίντσες, 220V, 3/4 HP
€2,209.77 /μονάδα