BALDOR MOTOR Κινητήρες Jet Pump, Τριφασικοί, Πόδι, TEFC


Φίλτρα
Βάση: RG , Τύπος βάσης: Άκαμπτος , Τάξη: B , Βαθμολογία δασμών: ΣΥΝΕΧΕΙΑ , περίβλημα: TEFC , Τύπος περιβλήματος: TEFC , Πλαίσιο: 56J , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Μέγεθος πλαισίου: 56J , Hz: 60 , Μόνωση: B , Κατηγορία μόνωσης: F , Αξιολόγηση IP: 55 , Τοποθέτηση: F1 , Τύπος τοποθέτησης: Βάση ποδιών / C-Face , Εκτίμηση: 60 Hz , Αναθεώρηση: M , RPM: 1725 , Διάμετρος άξονα: 0.625 " , Ταχύτητα: 3,450 rpm , Τύπος έναρξης: Απευθείας on line , Σύγχρονη Ταχύτητα: 3,600 rpm , Βάρος: 33 lbs.
ΣτυλΜοντέλοΠαραγωγήΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΣυνολικό μήκοςΦάσηΣυντελεστής ισχύοςΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΘερμ. ΑύξησηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
CJWDM3463
---12.72 "3 π.Χ.-1.50-€1,946.41
B
CJM3538
.52/17 LB-FΤ-363-77 βαθμοί Γ€1,377.47
B
CJM3542
. 753.2-3/1.510 LB-FΤ-360-91 βαθμοί Γ€832.23
A
CJEWDM3545
1.000 hp3.3 A @ 208 V 3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V9.7 LB-FΤ12.72 "3741.4-€3,066.71
A
CJEWDM3550
1.500 hp4.1 A @ 208 V 4.0 A @ 230 V 2.0 A @ 460 V14.2 LB-FΤ13.72 "3841.3-€3,239.33
A
CJEWDM3555
2.000 hp5.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V-13.72 "3881.2-€3,593.35
A
CJEWDM3559
3.000 hp7.7 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V-15.98 "3921.15-€4,257.43

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;