Μοτέρ BALDOR MOTOR CJWDM3463 Jet Pump Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, TEFC, 56J Frame | AJ6QEN

BALDOR MOTOR CJWDM3463 Κινητήρας Jet Pump, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, TEFC, 56J Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6QEN Μοντέλο: CJWDM3463

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,043.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας με αντλία Jet
Αποδοτικότητα68.00%
Τύπος περιβλήματοςTEFC
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Frame Size56J
Πλήρες φορτίο3-2.8/1.4
HP3 / 4 hp
Μονωτική κατηγορίαF
Εκτίμηση IP55
Τοποθέτηση ΤύποςΒάση ποδιών / C-Face
Συνολικό μήκος12.72 "
Φάση3 π.Χ.
Βαθμολογία60 Hz
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.50
Shaft Dia.0.625 "
Τάση208-230 / 460 V
Βάρος33 lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.85
Ύψος πλοίου (cm)33.33
Μήκος πλοίου (cm)49.21
Πλάτος πλοίου (cm)34.93
Κωδικός ΕΣ85015100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • σύγχρονες σ.α.λ.: 3600 σ.α.λ.
    • βολτ @ συχνότητα: 208 V @ 60 Hz; 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαραγωγήΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΣυνολικό μήκοςΦάσηΣυντελεστής ισχύοςΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΘερμ. ΑύξησηΤιμή
Μοτέρ BALDOR MOTOR CJEWDM3545 Jet Pump Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hp, TEFC, 56J Frame | AJ6QDF CJEWDM35451.000 hp3.3 A @ 208 V 3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V9.7 LB-FΤ12.72 "3741.4-€1,643.51
Μοτέρ BALDOR MOTOR CJEWDM3550 Jet Pump Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, TEFC, 56J Frame | AJ6QDG CJEWDM35501.500 hp4.1 A @ 208 V 4.0 A @ 230 V 2.0 A @ 460 V14.2 LB-FΤ13.72 "3841.3-€1,736.01
Μοτέρ BALDOR MOTOR CJEWDM3555 Jet Pump Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hp, TEFC, 56J Frame | AJ6QDH CJEWDM35552.000 hp5.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V-13.72 "3881.2-€1,925.76
Μοτέρ BALDOR MOTOR CJEWDM3559 Jet Pump Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hp, TEFC, 56J Frame | AJ6QDJ CJEWDM35593.000 hp7.7 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V-15.98 "3921.15-€2,281.65
BALDOR MOTOR CJM3538 Jet Pump Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, TEFC, 56J Frame | AJ6QEL CJM3538.52/17 LB-FΤ-363-77 βαθμοί Γ€738.21
Μοτέρ BALDOR MOTOR CJM3542 Jet Pump Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, TEFC, 56J Frame | AJ6QEM CJM3542. 753.2-3/1.510 LB-FΤ-360-91 βαθμοί Γ€781.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR CJWDM3463 Κινητήρας Jet Pump, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, TEFC, 56J Frame
€1,043.12 /μονάδα