Μοτέρ BALDOR MOTOR CJEWDM3555 Jet Pump Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hp, TEFC, 56J Frame | AJ6QDH

BALDOR MOTOR CJEWDM3555 Κινητήρας Jet Pump, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hp, TEFC, 56J Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6QDH Μοντέλο: CJEWDM3555

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,925.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας με αντλία Jet
Περιβάλλον (C)40 βαθμοί Κελσίου
Ενισχυτές5.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V
βάση ΤύποςΆκαμπτος
Αξιολόγηση καθηκόντωνΣΥΝΕΧΕΙΑ
κορνίζα56J
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα60.00 Hz
Πλήρες φορτίοΗ 2.5
Τύπος γράσουPOLYREX EM (-20F + 300F)
Μονωτική κατηγορίαF
Τύπος κινητήρα3526M
Αριθμός Πολωνών2
Παραγωγή2.000 hp
Συνολικό μήκος13.72 "
Φάση3
Συντελεστής ισχύος88
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.2
Ταχύτητα3,450 rpm
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Τύπος έναρξηςΑπευθείας on line
Σύγχρονη ταχύτητα3,600 rpm
Τάση230 V 460 Β

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.45
Ύψος πλοίου (cm)33.33
Μήκος πλοίου (cm)49.21
Πλάτος πλοίου (cm)34.93
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • SUPERSEDES BALDOR - CJWDM3555
    • Κάλυμμα στάγδην: Χωρίς κάλυμμα στάγδην
    • Απόδοση @ 100% φορτίο: 85.50%
    • Ηλεκτρικά απομονωμένο ρουλεμάν: Δεν είναι ηλεκτρικά απομονωμένο
    • Κωδικός μετατροπέα: Έτοιμος μετατροπέας
    • Κωδικός KVA: M
    • Ανυψωτικά ωτίδια: Χωρίς ανυψωτικά ωτία
    • Κλειδωμένη ένδειξη ρουλεμάν: Κλειδωμένη ρουλεμάν
    • Έξοδος μολύβδου κινητήρα: Κουτί KO
    • Ποσότητα μολύβδου κινητήρα / Μέγεθος καλωδίου: 9 @ 18 AWG
    • Οικογένεια προϊόντων: Πλύσιμο
    • Τύπος ρουλεμάν άκρου τροχαλίας: σφραγισμένο ρουλεμάν
    • Pulley Κωδικός προσώπου: C-Face
    • Δείκτης άξονα τροχαλίας: Ext Ben
    • Διάμετρος άξονα: 0.625 in
    • Τοποθεσία επέκτασης άξονα: Τροχαλία
    • Ένδειξη γείωσης άξονα: Χωρίς γείωση άξονα
    • Περιστροφή άξονα: αναστρέψιμη
    • Ένδειξη άξονα Slinger: Άξονας Slinger

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαραγωγήΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΣυνολικό μήκοςΦάσηΣυντελεστής ισχύοςΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΘερμ. ΑύξησηΤιμή
Μοτέρ BALDOR MOTOR CJEWDM3545 Jet Pump Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hp, TEFC, 56J Frame | AJ6QDF CJEWDM35451.000 hp3.3 A @ 208 V 3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V9.7 LB-FΤ12.72 "3741.4-€1,643.51
Μοτέρ BALDOR MOTOR CJEWDM3550 Jet Pump Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, TEFC, 56J Frame | AJ6QDG CJEWDM35501.500 hp4.1 A @ 208 V 4.0 A @ 230 V 2.0 A @ 460 V14.2 LB-FΤ13.72 "3841.3-€1,736.01
Μοτέρ BALDOR MOTOR CJEWDM3559 Jet Pump Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hp, TEFC, 56J Frame | AJ6QDJ CJEWDM35593.000 hp7.7 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V-15.98 "3921.15-€2,281.65
BALDOR MOTOR CJM3538 Jet Pump Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, TEFC, 56J Frame | AJ6QEL CJM3538.52/17 LB-FΤ-363-77 βαθμοί Γ€738.21
Μοτέρ BALDOR MOTOR CJM3542 Jet Pump Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, TEFC, 56J Frame | AJ6QEM CJM3542. 753.2-3/1.510 LB-FΤ-360-91 βαθμοί Γ€781.64
Μοτέρ BALDOR MOTOR CJWDM3463 Jet Pump Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, TEFC, 56J Frame | AJ6QEN CJWDM3463---12.72 "3 π.Χ.-1.50-€1,043.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR CJEWDM3555 Κινητήρας Jet Pump, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hp, TEFC, 56J Frame
€1,925.76 /μονάδα