DICKSON Διαγράμματα 4 ιντσών


Τα γραφήματα 4 ιντσών Dickson έχουν σχεδιαστεί για καταγραφείς γραφημάτων θερμοκρασίας 4 ιντσών με κύκλο εγγραφής 7 ημερών ή 24 ωρών. Αυτά τα γραφήματα παρέχουν τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο με ακρίβεια +/-2 τοις εκατό της πλήρους κλίμακας.

Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος γραφήματος (σε.)ΣειράΧρόνος εγγραφήςPkg. Ποσ.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
C010
40 έως 100 ° F24 ώρες60€91.59
B
C208
47 έως 32°CΗμέρα 760€78.05
C
C029
4από 0 έως 6024 ώρες60€91.59
D
C011
4-40 να 5024 ώρες60€72.62
E
C032
4από 0 έως 25024 ώρες60€70.21
F
C091
4από 0 έως 4524 ώρες60€72.23
G
C181
4-30 έως 50°CΗμέρα 760€91.59
H
C028
40 έως 500 psi24 ώρες60€75.86
I
C090
445 έως 90 ° F24 ώρες60€91.59
J
C083
4-50 έως 50° F/CΗμέρα 760€92.39
K
C022
40 έως 300 psi24 ώρες60€91.59
L
C042
4-40 να 50Ημέρα 760€92.39
M
C009
4120 έως 240 V AC24 ώρες60€80.22
N
C081
4-50 να 5024 ώρες60€71.54
O
C017
420 έως 120 ° FΗμέρα 760€91.59
P
C031
4από 0 έως 2005 ώρες60€79.83
Q
C205
4-22 έως 122°F24 ώρες60€91.59
R
C070
445 έως 90 ° FΗμέρα 760€91.59
S
C036
4από 0 έως 300Ημέρα 760€76.73
T
C101
4από 0 έως 45Ημέρα 760€92.39
U
C041
4από 0 έως 60Ημέρα 760€92.39
V
C007
4120 έως 240 V ACΗμέρα 760€78.05
W
C043
40 έως 600 psiΗμέρα 760€74.24
X
C012
40 έως 100 ° FΗμέρα 760€91.59
Y
C015
420 έως 120 ° F24 ώρες60€91.59
Z
C180
4-30 έως 50°C24 ώρες60€92.39
A1
C210
4-18 έως 37°CΗμέρα 760€91.59
B1
C026
40 έως 200 psi24 ώρες60€91.59
C1
C206
4-22 έως 122°FΗμέρα 760€91.59
D1
C025
40 έως 150 psi24 ώρες60€78.05
E1
C035
40 έως 150 psiΗμέρα 760€79.80
F1
C177
4-10 έως 40°CΗμέρα 760€81.98
G1
C056
40 έως 500 psiΗμέρα 760€91.59
H1
C040
40 έως 200 psiΗμέρα 760€91.59
I1
C209
4-18 έως 37°C24 ώρες60€74.24

Χαρακτηριστικά

  • Διαθέτουν ένα κυκλικό σχέδιο για να προσφέρουν μια ματιά στα πλήρη δεδομένα που καταγράφηκαν για κάποιο χρονικό διάστημα.
  • Διατίθενται σε συσκευασία των 60, επιτρέποντας την εύκολη αντικατάστασή τους μετά από 24 ώρες ή 7 ημέρες συνεχούς ανάγνωσης.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Καταγραφείς διαγραμμάτων πίεσης: Αυτά τα καταγραφικά γραφημάτων 4 ιντσών μπορούν να φιλοξενήσουν αυτά τα χαρτιά χαρτών 4 ιντσών για την εγγραφή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι να κάνετε όταν το χαρτί εγγραφής χαρτών δεν περιστρέφεται;

Εάν το χαρτί του χάρτη δεν περιστρέφεται σωστά, σφίξτε γρήγορα το κουμπί του χάρτη και δοκιμάστε ξανά.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;