DICKSON Καταγραφικά διαγράμματος πίεσης 4 ίντσας


Οι καταγραφείς διαγραμμάτων πίεσης Dickson παράγουν μια μόνιμη οπτική καταγραφή της πίεσης νερού και αερίου. Αυτοί οι καταγραφείς χρησιμοποιούν διμεταλλικούς αισθητήρες για τη ρύθμιση και την καταγραφή των περιοχών πίεσης ώστε να ταιριάζουν στις ανάγκες παρακολούθησης του χρήστη για μια καθορισμένη περίοδο.

Φίλτρα
Διάρκεια ζωής μπαταρίας: 1 Έτος , Πιστοποιητικό βαθμονόμησης: Γένους , Σύνδεση: 1/4 "NPT Thread, 5/8" Hex , Βάθος: 2.9 " , Ψηφιακή ανάγνωση: N , Απεικόνιση: N , Μήκος: 6.25 " , Θερμ. Εύρος: -22 έως 122F (-30 έως 50C) , Τύπος: Πίεση , Πλάτος: 6"
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος γραφήματος (σε.)Εύρος πίεσηςΧρόνος εγγραφήςΑκρίβειαΤροφοδοσίαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
PW474
40 έως 200 psi7 Ημέρες+ / -% 2Μπαταρία AA€962.01
A
PW479
40 έως 500 psi7 Ημέρες+ / -% 2Μπαταρία AA€996.24
A
PW470
40 έως 100 psi7 Ημέρες+ / -% 2Μπαταρία AA€958.90
A
PW476
40 έως 300 psi7 Ημέρες+ / -% 2Μπαταρία AA€958.90

Καταγραφικά διαγράμματος πίεσης 4 ίντσας

Οι συσκευές καταγραφής πίεσης Dickson 4 ιντσών παράγουν μια μόνιμη οπτική εγγραφή δεδομένων μεταβλητής πίεσης. Είναι ιδανικά για ψυγεία, καταψύκτες και εφαρμογές HVAC. Αυτές οι συσκευές καταγραφής χαρτών διαθέτουν ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, περίβλημα με ονομαστική τιμή NEMA 4X για αντοχή σε σκληρά εξωτερικά περιβάλλοντα. Έρχονται με μια βάση μπαταριών για εύκολη αλλαγή και συναρμολόγηση των μπαταριών. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα καταγραφικών πίεσης πίεσης, διαθέσιμα σε ελεύθερες θέσεις και επιτοίχιες επιλογές Raptor Supplies.

Χαρακτηριστικά

  • Διαθέτουν κυκλική και συμπαγή σχεδίαση που επιτρέπει μια ματιά στο πλήρες διάγραμμα, καταγράφοντας μεταβλητά εύρη πίεσης με ακρίβεια 2 τοις εκατό της πλήρους κλίμακας.
  • Αυτές οι συσκευές εγγραφής περιλαμβάνουν μία μπαταρία ΑΑ και ένα κόκκινο στυλό για την εγγραφή δεδομένων με χρόνο απόκρισης 1 δευτερόλεπτο.
  • Επιτρέπουν την καταγραφή δεδομένων πίεσης που έχουν ρυθμιστεί εντός χρονικού πλαισίου 7 ημερών ή 24 ωρών για την ολοκλήρωση μιας περιστροφής.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι ένα περίβλημα Velox PBT;

Οι καταγραφείς διαγραμμάτων πίεσης Dickson είναι κατασκευασμένοι από Velox PBT (τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο) με πόρτα παραθύρου από πολυανθρακικό για ενισχυμένη δομική ακαμψία και αντοχή στις καιρικές συνθήκες / νερό.

Πώς να τοποθετήσετε το κυκλικό διάγραμμα;

Τα κυκλικά διαγράμματα μπορούν να τοποθετηθούν στο στέλεχος ή στον τοίχο για μέγιστη ασφάλεια και υποστήριξη.

Ποιο είναι το πλεονέκτημα της χρήσης διαγραμμάτων πίεσης Dickson;

Οι καταγραφείς διαγραμμάτων πίεσης Dickson παρέχουν ένα πλήρες γραπτό ιστορικό στην πηγή και έχουν μεγαλύτερη ακρίβεια σε σύγκριση με τα τυπικά καταγραφικά πίεσης.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;