EXAIR Σετ ενισχυτή αέρα αλουμινίου


Φίλτρα
Υλικό: Αλουμίνιο , Έξοδος: Διορθώθηκε η υψηλή απόδοση , Εύρος πίεσης: 5 έως 120 psi
ΣτυλΜοντέλοΕισαγωγή αέραΕισαγωγή Dia.Μέσα Dia.Μέγιστη. dBAΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
120224
1 / 2 "NPT4.91 "3.02 "734.75 "€1,568.02
A
120221
1 / 4 "NPT1.22 "0.840 "722.88 "€643.94
A
120220
1 / 8 "NPT0.73 "0.450 "692.5 "€501.36
A
120222
3 / 8 "NPT2"1.64 "722.95 "€740.78

Σετ ενισχυτή αέρα αλουμινίου

Τα κιτ ενισχυτών αέρα Exair είναι ιδανικά για την κυκλοφορία αέρα, την κίνηση αναθυμιάσεων και καπνού για συγκόλληση, καθαρισμό εξαρτημάτων, συλλογή σκόνης και εφαρμογές διανομής θερμότητας. Αυτά τα κιτ περιλαμβάνουν ενισχυτές αέρα, σετ ανταλλακτικών, ρυθμιστές πίεσης και διαχωριστές φίλτρων. Οι ενισχυτές αέρα αλουμινίου τους λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα και δεν έχουν κινούμενα μέρη για την πρόληψη εσωτερικών εμποδίων, παρέχοντας έτσι ενίσχυση ροής αέρα και ελαχιστοποίηση των επιπέδων θορύβου. Αυτοί οι ενισχυτές συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις θορύβου και πίεσης OSHA και διαθέτουν συμπαγή σχεδιασμό για εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των κιτ ενισχυτών αέρα, που διατίθενται σε ενισχυτές εισόδου αέρα NPT 1/8, 3/8, 1/4 & 1/2 ιντσών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;