Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXAIR 120221 Κιτ Ενισχυτή Αέρα 1.22 Inch Inlet 8.1 Cfm | AD8NJT 4LCX4

EXAIR 120221 Κιτ ενισχυτή αέρα 1.22 ιντσών είσοδος 8.1 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8NJT Μοντέλο: 120221Cross Ref: 4LCX4
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
€643.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ ενισχυτή αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Όγκος εξόδου αέρα CFM @ 80 psi436
Αναλογία ενίσχυσης18
CFM @ 80 PSI8.1
Απαλλαγή Dia.1.22 "
Εισαγωγή Dia.1.22 "
Μέσα Dia.0.840 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. dBA72
ΠαραγωγήΔιορθώθηκε η υψηλή απόδοση
Συνολικό μήκος2.88 "
Εύρος πίεσης5 έως 120 psi
Θερμ. Εκτίμηση275 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.2275
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)26.42
Πλάτος πλοίου (cm)26.42
Κωδικός ΕΣ8467920090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕισαγωγή αέραΕισαγωγή Dia.Μέσα Dia.Μέγιστη. dBAΣυνολικό μήκοςΤιμή
EXAIR 120224 Σετ ενισχυτή αέρα 4.91 Inch Inlet 29.2 Cfm | AA6ZVW 15J061 1202241 / 2 "NPT4.91 "3.02 "734.75 "€1,568.02
EXAIR 120220 Air Amplifier Kit 0.73 ίντσες είσοδος 6.1 Cfm | AD8NJQ 4LCX2 1202201 / 8 "NPT0.73 "0.450 "692.5 "€520.16
EXAIR 120222 Σετ ενισχυτή αέρα 2 Inch Inlet 15.5 Cfm | AD8NJV 4LCX6 1202223 / 8 "NPT2"1.64 "722.95 "€769.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXAIR 120221 Κιτ ενισχυτή αέρα 1.22 ιντσών είσοδος 8.1 Cfm
€643.94 /μονάδα