Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Συσκευή εγγραφής γραφήματος DICKSON PW470, 4 ιντσών, 0 έως 100 psi, Ταχύτητα περιστροφής γραφήματος 7 ημερών ή 24 ωρών | AA7JHC 16A179

DICKSON Εγγραφή γραφήματος PW470, 4 ίντσες, 0 έως 100 psi, Ταχύτητα περιστροφής γραφήματος 7 ημερών ή 24 ωρών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7JHC Μοντέλο: PW470Σταυρός: 16A179
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
€1,030.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαταγραφή γραφημάτων
Ακρίβεια+ / -% 2
ΤρομάζωN
Διάρκεια ζωής μπαταρίας1 Έτος
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΓένους
Μέγεθος γραφήματος (σε.)4
σύνδεση1/4 "NPT Thread, 5/8" Hex
Βάθος2.9 "
Ψηφιακή ανάγνωσηN
DisplayN
Εύρος υγρασίας0-95% RH χωρίς συμπύκνωση
Μήκος6.25 "
ΤροφοδοσίαΜπαταρία AA
Εύρος πίεσης0 έως 100 psi
Χρόνος εγγραφής7 Ημέρες
Απομακρυσμένη διερεύνησηN
Θερμ. Εύρος-22 έως 122F (-30 έως 50C)
ΧαρακτηριστικάΠίεση
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.81
Ύψος πλοίου (cm)15.88
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ9025804000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ακρίβεια πίεσης (2% της πλήρους κλίμακας)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος γραφήματος (σε.)Εύρος πίεσηςΧρόνος εγγραφήςΑκρίβειαΤροφοδοσίαΤιμή
DICKSON PW474 Chart Recorder, 4 ιντσών, 0 έως 200 psi, Ταχύτητα περιστροφής γραφήματος 7 ημερών ή 24 ωρών | AA7JHD 16A180 PW47440 έως 200 psi7 Ημέρες+ / -% 2Μπαταρία AA€1,034.16
DICKSON PW476 Chart Recorder, 4 ιντσών, 0 έως 300 psi, Ταχύτητα περιστροφής γραφήματος 7 ημερών ή 24 ωρών | AA7JHE 16A181 PW47640 έως 300 psi7 Ημέρες+ / -% 2Μπαταρία AA€1,030.82
DICKSON PW479 Chart Recorder, 4 ιντσών, 0 έως 500 psi, Ταχύτητα περιστροφής γραφήματος 7 ημερών ή 24 ωρών | AA7JHF 16A182 PW47940 έως 500 psi7 Ημέρες+ / -% 2Μπαταρία AA€1,070.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DICKSON Εγγραφή γραφήματος PW470, 4 ίντσες, 0 έως 100 psi, Ταχύτητα περιστροφής γραφήματος 7 ημερών ή 24 ωρών
€1,030.82 /μονάδα