Υδραυλικά στοιχεία φίλτρου

Φίλτρα

Τα υδραυλικά στοιχεία φίλτρου έχουν σχεδιαστεί για την αφαίρεση ρύπων και σωματιδίων στα υδραυλικά συστήματα. Αυτά τα ανταλλακτικά στοιχεία φίλτρου χρησιμοποιούνται με φορητά υδραυλικά καρότσια φιλτραρίσματος για αντικατάσταση...Διάβασε περισσότερα

PARKER -

Υδραυλικά στοιχεία φίλτρου

ΣτυλΜοντέλοΦίλτρο MediaΜέγιστη. ΡοήΜικρόνιαΠίεση λειτουργίαςΣφραγίστεΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A926567Κυτταρίνη50 GPM10150 psiΝιτρίλιο€46.82
B927723QMicroglass III50 GPM23000 psifluorocarbon€304.33
C940802Συνθετικός10 gpm40200 psiΝιτρίλιο€220.41
C940803Υφαντά σύρματα10 gpm40200 psiΝιτρίλιο€925.54
PARKER -

Σειρά CN, στοιχείο αντικατάστασης

ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. ΡοήΜικρόνιαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A932618Q--€157.71
RFQ
B932612Q15 gpm10€119.31
C930118Q80 GPM20€200.59
PARKER -

Plus Series, στοιχείο αντικατάστασης

ΣτυλΜοντέλοΦίλτρο MediaΜικρόνιαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A937397QΜικρό γυαλί2€461.38
B937399QΜικρό γυαλί10€452.67
B937398QΜικρό γυαλί5€418.16
A937400QΜικρό γυαλί20€391.22
A940734Αφαίρεση νερούΑφαίρεση νερού€317.34
APPROVED VENDOR -

Υδραυλικό στοιχείο φίλτρου

ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. ΡοήΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A3KML77 GPM€31.95
B3 χιλιόμετρα15 gpm-
RFQ

Υδραυλικά στοιχεία φίλτρου

Τα υδραυλικά στοιχεία φίλτρου είναι ιδανικά για την αφαίρεση μεταλλικών κομματιών, σωματιδίων σκόνης ή ανεπιθύμητων χημικών ουσιών από ένα υδραυλικό σύστημα που προέρχεται είτε από την κατάποση μέσω των δεξαμενών εξαρτημάτων του υδραυλικού συστήματος είτε από την εσωτερική παραγωγή σωματιδίων από κινητήρες ή αντλίες. Αυτά τα στοιχεία υδραυλικού φίλτρου χρησιμοποιούνται με φορητά υδραυλικά καρότσια φιλτραρίσματος στις βιομηχανίες εξόρυξης, ναυτιλίας, γεωργίας, αυτοκινήτων και κατασκευών για εξαιρετικό φιλτράρισμα και ρυθμούς ροής. Αυτά τα στοιχεία υδραυλικού φίλτρου μπορούν να εγκατασταθούν είτε μεταξύ αντλιών και ενεργοποιητών είτε μεταξύ δεξαμενών και ενεργοποιητών. Τα στοιχεία υδραυλικού φίλτρου μειώνουν επίσης το χρόνο διακοπής λειτουργίας του εξοπλισμού ή του συστήματος και αυξάνουν τη λειτουργική κερδοφορία.

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

Τα υδραυλικά στοιχεία φίλτρου χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό υγρών και την παράταση της διάρκειας ζωής των υδραυλικών συστημάτων. Αυτά τα στοιχεία υδραυλικού φίλτρου είναι κατάλληλα για χύτευση με έγχυση, εξοπλισμό διάτρησης με μπαλώματα λαδιού και αντλίες υδροστατικής φόρτισης μετάδοσης κίνησης για το φιλτράρισμα των ρύπων.

Χαρακτηριστικά

Φίλτρο χαμηλής πίεσης Στοιχεία υδραυλικού φίλτρου της σειράς Moduflow Plus

  • Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Parker Τα στοιχεία υδραυλικού φίλτρου χαμηλής πίεσης της σειράς Moduflow Plus (σε σειρά αναρρόφησης / επιστροφής / διπλής όψης) διαθέτουν σχεδιασμό ενός στοιχείου με προσαρμόσιμες ρυθμίσεις παράκαμψης για την αποφυγή χαλάρωσης εξαρτημάτων και την εξασφάλιση ευκολότερης συντήρησης.
  • Αυτά τα υδραυλικά στοιχεία φίλτρου διαθέτουν Microglass III / μέσο αφαίρεσης νερού για να προσφέρουν 60% μεγαλύτερη επιφάνεια στο ίδιο περίβλημα φίλτρου από τα περισσότερα συγκρίσιμα φίλτρα.
  • Parker Σειρά Moduflow Plus Τα υδραυλικά στοιχεία φίλτρου παρέχουν μεγαλύτερη ικανότητα συγκράτησης βρωμιάς, εξασφαλίζοντας λιγότερη ανάγκη αντικατάστασης σε σύγκριση με τα συμβατικά υδραυλικά στοιχεία φίλτρου.
  • Αυτά τα στοιχεία υδραυλικού φίλτρου είναι εξοπλισμένα με σφραγίδες νιτριλίου για να παρέχουν ανθεκτική σφράγιση έναντι λιπαντικών, αργού πετρελαίου, νερού, βενζίνης και προπανίου.
  • Τα υδραυλικά στοιχεία φίλτρου της σειράς Parker Moduflow Plus προσφέρουν ρυθμούς ροής έως 10 gpm και μέγιστη πίεση λειτουργίας 200 psi.

Στοιχεία υδραυλικού φίλτρου σειράς CN

  • Τα υδραυλικά στοιχεία φίλτρου της σειράς Parker CN συνιστώνται για εφαρμογές σε βρόχους φίλτρων εκτός σύνδεσης, τυποποιημένες εργαλειομηχανές αυτοκινήτου, αντλίες φόρτισης υδροστατικής μετάδοσης κίνησης, κινητό εξοπλισμό, εξοπλισμό διάτρησης επιθεμάτων λαδιού, γραμμές πιλότου για σερβοχειριστήρια και χύτευση με έγχυση.
  • Parker Σειρά CN Τα στοιχεία υδραυλικού φίλτρου διαθέτουν περίβλημα αλουμινίου για προστασία από τις επιβλαβείς ακτινοβολίες UV και σφράγιση φθοράνθρακα για χαμηλή τάνυση και υψηλή αντοχή στην τριβή.
  • Τρία υδραυλικά στοιχεία φίλτρου διαθέτουν μέσα Microglass III για να φιλτράρουν εύκολα τους ρύπους.
  • Τα στοιχεία υδραυλικού φίλτρου της σειράς Parker CN είναι εξοπλισμένα με κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας καπάκι άκρου για ελαχιστοποίηση των αναταράξεων και της απώλειας πίεσης.
  • Αυτά τα στοιχεία υδραυλικού φίλτρου προσφέρουν ρυθμούς ροής έως 80 GPM και μέγιστη πίεση λειτουργίας 150 psi.
  • Τα φίλτρα της σειράς CN προσφέρονται είτε με συμβατικό είτε με οικολογικό στοιχείο.
  • Τα οικολογικά γυάλινα στοιχεία διαθέτουν φιλικό προς το περιβάλλον σχεδιασμό χωρίς μεταλλικό εσωτερικό πυρήνα για μείωση του συνολικού βάρους κατά 50%, εξασφαλίζοντας έτσι την εύκολη απόρριψη των χρησιμοποιημένων υδραυλικών στοιχείων φίλτρου και μειώνοντας το κόστος απόρριψης.

Ένα ευρύ φάσμα αυτών των στοιχείων υδραυλικού φίλτρου διατίθεται σε παραλλαγές 10 & 20 micron Raptor Supplies, ένας αξιόπιστος προμηθευτής στοιχείων υδραυλικού φίλτρου Parker.

Μηχανισμός εργασίας

Καθώς το υγρό ρέει μέσα από το στοιχείο φίλτρου, σωματίδια σκόνης ή ανεπιθύμητες χημικές ουσίες παγιδεύονται από τα μέσα. Ταυτόχρονα, το ρευστό αναπτύσσει μια διαφορική πίεση μεταξύ της εισόδου και της εξόδου. Το ελατήριο που υπάρχει στο υδραυλικό σύστημα συγκρατεί το έμβολο παράκαμψης και ανιχνεύει τη διαφορά πίεσης. Καθώς η διαφορική πίεση φτάνει σε ένα συγκεκριμένο όριο, η ένδειξη ανάβει για να υποδείξει την ανάγκη καθαρισμού ή αντικατάστασης. Καθώς ο διάτρητος προστατευτικός κλωβός γύρω από τα στρώματα φίλτρου συνδέεται με τους δύο ακραίους δίσκους, θα επιτρέψει στα υγρά να ρέουν ελεύθερα και συνεχώς στο υδραυλικό στοιχείο φίλτρου. Τώρα, όταν το υγρό ρέει μέσα από το χαλάκι, ο προστατευτικός κλωβός θα προστατεύει από τυχόν εξωτερικές ζημιές. Οι προσαρτημένοι δακτύλιοι στεγανοποίησης ή τα στεγανοποιητικά προφίλ θα σφραγίσουν τον χώρο μεταξύ του στοιχείου φίλτρου και του περιβλήματος του φίλτρου, σταματώντας ή μειώνοντας έτσι τη διαρροή που προκύπτει από το στοιχείο υδραυλικού φίλτρου. Καθώς το υγρό συνεχίζει να ρέει, όλο και περισσότεροι ρύποι παραμένουν στα στοιχεία του υδραυλικού φίλτρου και έτσι το καθαρό υδραυλικό υγρό θα ρέει μέσω της εξόδου στο υδραυλικό σύστημα.

Συχνές Ερωτήσεις

Πού βρίσκεται το υδραυλικό φίλτρο σε ένα υδραυλικό σύστημα;

Τα υδραυλικά στοιχεία φίλτρου βρίσκονται στα περισσότερα υδραυλικά συστήματα, γενικά μεταξύ της αντλίας και της δεξαμενής, σύμφωνα με τη ροή επιστροφής προς την υδραυλική δεξαμενή.

Τι είναι τα υδραυλικά φίλτρα;

Τα υδραυλικά φίλτρα είναι αναπόσπαστα μέρη ενός υδραυλικού συστήματος που εξαλείφουν τους ρύπους από τα γαλακτώματα και τα λάδια. Αυτά τα φίλτρα είναι ιδανικά για το φιλτράρισμα των υδραυλικών υγρών σε ένα υδραυλικό σύστημα κατά τη φόρτιση υγρού, την προσθήκη νέου υγρού ή την έκπλυση του υδραυλικού συστήματος πριν από την προσθήκη νέου υγρού. Βοηθούν επίσης στην ενεργοποίηση ενός υδραυλικού κυλίνδρου.

Πώς αλλάζετε ένα υδραυλικό φίλτρο;

  • Πρώτα, κλειδώστε το μηχάνημα.
  • Τοποθετήστε το κλειδί ιμάντα ή το κλειδί φίλτρου στο κάτω μέρος του φίλτρου.
  • Γυρίστε το κλειδί για να αφαιρέσετε το φίλτρο.
  • Αφού αφαιρέσετε, βεβαιωθείτε ότι η παλιά σφράγιση έχει βγει εντελώς.
  • Τώρα, καθαρίστε την κεφαλή του φίλτρου και τρίψτε τη σφράγιση στο νέο φίλτρο με ένα καθαρό λάδι.

Πότε πρέπει να αλλάξω το υδραυλικό μου φίλτρο;

Κανονικά, τα υδραυλικά φίλτρα πρέπει να αλλάζονται όταν η ικανότητα συγκράτησης ρύπων του φίλτρου είναι περίπου 80% πλήρης πριν το φίλτρο περάσει σε παράκαμψη.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;