ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 6000 Σειρά βαρέως τύπου Κιτ φλάντζας κοπής με σανίδα κοπής


Τα κιτ κοπής φλάντζας βαρέως τύπου Allpax 6000 περιλαμβάνουν μοντέλα AX6010, AX6020, AX6030, AX6040 & AX6050 που έχουν σχεδιαστεί για να κατασκευάζουν φλάντζες ακριβείας και κυκλικούς αρμούς. Κόβουν αποτελεσματικά και γρήγορα υλικά όπως δέρμα, φελλός, τεφλόν, καουτσούκ, πλαστικό, PTFE και βουλκανισμένες ίνες σε ...εφαρμογές συντήρησης και επισκευής.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Υλικό μπλοκ: Ορείχαλκος , Μέγεθος πίνακα: 18 "x 18" , Επιφάνεια κοπής: Ναι , Υψος: 3 1 / 2 " , Μήκος: 18 1 / 2 " , Τύπος: Βαρέως , Πλάτος: 18 1 / 2 "
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη διάμετρος κοπήςΕλάχιστη διάμετρος κοπήςΠου χρησιμοποιείται γιαNo Of PiecesΣύστημα μέτρησηςΜέγιστη. Πάχος εργασίαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
AX6010
13 "0"ορείχαλκος, χρώμιο, πλαστικό, χάλυβας-Imperial3 / 4 "€339.38
A
AX6020
25 "0"ορείχαλκος, χρώμιο, πλαστικό, χάλυβας-Imperial3 / 4 "€360.72
A
AX6030
37 "0"ορείχαλκος, χρώμιο, πλαστικό, χάλυβας-Imperial3 / 4 "€377.44
A
AX6040
49 "0"ορείχαλκος, χρώμιο, πλαστικό, χάλυβας-Imperial3 / 4 "€399.35
A
AX6050
61 "0"ορείχαλκος, χρώμιο, πλαστικό, χάλυβας-Imperial3 / 4 "€416.38

Χαρακτηριστικά

  • Τα κιτ κοπής φλάντζας βαρέως τύπου Allpax 6000 Series είναι κιτ επέκτασης με ορειχάλκινο μπλοκ κοπής με περιγραμμένες άκρες για ακριβή κοπή των παρεμβυσμάτων φλάντζας και μείωση του λυγισμού του υλικού φλάντζας σε ζυθοποιεία, εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, διυλιστήρια λαδιού, εξοπλισμό αποστείρωσης φαρμακευτικών προϊόντων και τροφίμων και αυτόκλειστα , και θρεπτικά φυτά.
  • Αυτά τα κιτ περιλαμβάνουν τυπικές και βαρέως τύπου λεπίδες κοπής για να εξασφαλίζουν ακριβείς κοπές σε οποιοδήποτε υλικό φλάντζας.
  • Διατίθενται επίσης με επιχρωμιωμένες ράβδους προέκτασης από χάλυβα και συρόμενα παξιμάδια με ραβδώσεις για ρύθμιση της ακτίνας κοπής έως και 61 ίντσες.
  • Διαθέτουν μια χαραγμένη και ευανάγνωστη ζυγαριά ακριβείας και εξαγωνικές βίδες που συγκρατούν τις λεπίδες κοπής για κοπή έως και 3/4 ίντσες σε βάθος.
  • Η σανίδα κοπής 18 ιντσών x 18 ιντσών διαθέτει πλαστική, αντιολισθητική, ανάγλυφη και αυτοεπουλούμενη επιφάνεια για να επανασφραγίζει τα κοψίματα της επιφάνειας, εκτός από την εξάλειψη του σπασίματος και της τριβής της λεπίδας.
  • Αυτά τα κιτ κοπής φλάντζας βαρέως τύπου Allpax 6000 Series διατίθενται σε εργονομική και ανθεκτική θήκη αποθήκευσης με κεντρική λαβή καρφίτσας για ασφαλές και άνετο κράτημα.
  • Το διαμορφωμένο πρότυπο εντοπισμού οπών μπουλονιού και το πρότυπο σχεδιαστή ουράς περιστεριών επιτρέπουν τη σωστή οργάνωση των εργαλείων.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς χρησιμοποιείτε έναν κόφτη φλάντζας τύπου επέκτασης;

Το μπλοκ κοπής με αρθρωτές ράβδους επέκτασης και ρυθμιζόμενη λεπίδα κοπής βοηθά τους κόφτες φλάντζας τύπου επέκτασης να λειτουργούν αποτελεσματικά. Οι ράβδοι επέκτασης είναι προσαρτημένες σε έναν άξονα περιστροφής της ράβδου επέκτασης στο μπλοκ κοπής για να αυξηθεί η ικανότητα κοπής. Βιδώνονται μεταξύ τους για να μεγιστοποιήσουν την ακτίνα. Οι κόφτες φλάντζας τύπου επέκτασης μετακινούν το μπλοκ με λεπίδες γύρω από ένα κεντρικό σημείο περιστροφής για να δημιουργήσουν δακτυλιοειδή παρεμβύσματα μικρής έως μεγάλης διαμέτρου. Η ζυγαριά στο μπλοκ μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να σχηματίζει παρεμβύσματα συγκεκριμένης εσωτερικής και εξωτερικής διαμέτρου. Αυτές οι μονάδες που λειτουργούν με στρόφαλο περιστρέφουν τη λεπίδα τους σε σχήμα δίσκου δεξιόστροφα για να κόψουν εύκολα μεταλλικούς και μη μεταλλικούς δακτυλίους, φλάντζα και ακανόνιστου σχήματος παρεμβύσματα.

Πώς χρησιμοποιούνται τα κιτ της σειράς Allpax 6000;

  • Ανοίξτε μια τρύπα μικρής διαμέτρου στο κέντρο του υλικού της φλάντζας που πρόκειται να κοπεί.
  • Απλώστε το υλικό επίπεδη στο ξύλο κοπής.
  • Περάστε τον κεντρικό πείρο μέσα από την τρύπα και τοποθετήστε τον σε ένα άκρο στον πίνακα.
  • Ρυθμίστε τη λεπίδα στο απαιτούμενο βάθος κοπής.
  • Χαλαρώστε το παξιμάδι και προσαρμόστε το στην επιθυμητή εξωτερική διάμετρο.
  • Προσθέστε / αφαιρέστε επεκτάσεις, εάν είναι απαραίτητο.
  • Τοποθετήστε την ουρά της προέκτασης πάνω στην καρφίτσα.
  • Πιάστε το μπλοκ με το ένα χέρι ενώ κρατάτε την καρφίτσα με το άλλο.
  • Σαρώστε ένα κυκλικό σχέδιο γύρω από την περιφέρεια του υλικού ασκώντας ταυτόχρονα πίεση προς τα κάτω.
  • Αφαιρέστε το περιττό υλικό.
  • Προσαρμόστε τον κόφτη στην επιθυμητή εσωτερική διάμετρο και κόψτε ένα άλλο κυκλικό σχέδιο γύρω από αυτήν την περιφέρεια.
  • Αφαιρέστε την τελική φλάντζα φλάντζας.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;