A Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημένα: Χωρίς συναρμολόγηση , Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , Ύψος εκκένωσης (In.): 10-5/16 , Πλάτος εκφόρτισης (In.): 6.5 , Φινίρισμα κατοικίας: Κανένας , Ύψος κατοικίας: 15.25 " , Μήκος κατοικίας: 14.625 " , Υλικό στέγασης: Γαλβανισμένο ατσάλι , Πλάτος στέγασης: 6.5 " , Hz: 60 , Inlet Dia.: 9-13 / 16 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 104 F , Μέγιστη. RPM ανεμιστήρα: 1450 , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 150 βαθμοί F , Περίβλημα κινητήρα: Ανοίξτε το Dripproof , Θέση τοποθέτησης: Οριζόντια άξονα ανεμιστήρα , Διάμετρος άξονα: 3 / 4 " , Τύπος: Μονάδα κίνησης ζώνης, Μία μπροστινή καμπύλη εισόδου με πακέτο κίνησης , Διάμετρος τροχού: 10 1 / 4 " , Υλικό τροχού: Ατσάλι , Πλάτος τροχού: 4 9 / 16 "
Φυσητήρας 9 1/2 ίντσες
Οι φυσητήρες ιμάντα Dayton έχουν σχεδιαστεί για συστήματα θέρμανσης, κλιματισμού και εξαερισμού. Αυτές οι μονάδες έχουν γαλβανισμένο ατσάλινο περίβλημα για ανθεκτικότητα και αντοχή στη διάβρωση και είναι ιδανικές για τοποθέτηση σε τέσσερις μεταβλητές θέσεις εκκένωσης που μπορούν να περιστραφούν κατά 90 μοίρες για συγκεκριμένες εφαρμογές. Περιλαμβάνουν υποστήριξη περιβλήματος με ελαστικά μαξιλαράκια για μείωση των κραδασμών και ρυθμιζόμενο βραχίονα στήριξης κινητήρα με υλικό για ευκολία στην εγκατάσταση. Διαθέτουν επιπλέον μονοφασικούς ή τριφασικούς κινητήρες, με αυτόματη επαναφορά θερμικής προστασίας που επανεκκινείται όταν η θερμοκρασία του κινητήρα πέσει στο φυσιολογικό. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους ανεμιστήρες καμπύλης εισόδου προς τα εμπρός, που διατίθενται σε ταχύτητες φυσητήρα που κυμαίνονται από 925 έως 1350 σ.α.λ.