DAYTON 7HR81 Blower 9 1/2 In | AF3LLZ

DAYTON 7HR81 Blower 9 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3LLZ Μοντέλο: 7HR81

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,083.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Στροφές ανεμιστήρα1030
CFM @ 0.125 ίντσες. SP1110
CFM @ 0.250 ίντσες. SP1020
CFM @ 0.500 ίντσες. SP830
CFM @ 0.750 ίντσες. SP630
Ύψος εκφόρτισης (σε.)10-5/16
Πλάτος εκφόρτισης (In.)6.5
Πλήρες φορτίο1.5-1.6/0.8
Φινίρισμα στέγασηςΚανένας
Ύψος στέγασης15.25 "
Μήκος στέγασης14.625 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλάτος στέγασης6.5 "
Hz60
Εισαγωγή Dia.9-13 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Στροφές ανεμιστήρα1450
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.150 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Κινητήρας HP1/3
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΦάση 3
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντια άξονα ανεμιστήρα
Φάση3
ΠεριστροφήCCW Προβολή πλευράς δίσκου
Shaft Dia.3 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΜονάδα κίνησης ζώνης, Μία μπροστινή καμπύλη εισόδου με πακέτο κίνησης
Τάση230/460
Διάμετρος τροχού10 1 / 4 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού4 9 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.3118
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚινητήρας HPΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.125 ίντσες. SPΜόνωση κινητήραΣτροφές κινητήραΤύπος κινητήραΦάσηΠεριστροφήΤιμή
DAYTON 7HR13 Φυσητήρας 9 1/2 In | AF3LJA 7HR131/211501230κατηγορίας Β1725Σπλιτ-Φάση1CW Προβολή πλευράς δίσκου€1,153.40
DAYTON 7HR14 Φυσητήρας 9 1/2 In | AF3LJB 7HR143/413501480κατηγορίας Β1725Σπλιτ-Φάση1CW Προβολή πλευράς δίσκου€1,285.66
DAYTON 7HR15 Φυσητήρας 9 1/2 In | AF3LJC 7HR15114501600κατηγορίας Β1725Πυκνωτής-Έναρξη1CW Προβολή πλευράς δίσκου€1,281.25
DAYTON 7HR22 Φυσητήρας 9 1/2 In | AF3LJK 7HR221/4925970κατηγορίας Β1725Φάση 33CW Προβολή πλευράς δίσκου€1,148.98
DAYTON 7HR23 Φυσητήρας 9 1/2 In | AF3LJL 7HR231/310301110κατηγορίας Β1725Φάση 33CW Προβολή πλευράς δίσκου€1,095.85
DAYTON 7HR24 Φυσητήρας 9 1/2 In | AF3LJM 7HR241/211501230κατηγορίας Β1725Φάση 33CW Προβολή πλευράς δίσκου€1,491.08
DAYTON 7HR25 Φυσητήρας 9 1/2 In | AF3LJN 7HR253/413501480κατηγορίας Β1725Φάση 33CW Προβολή πλευράς δίσκου€1,331.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7HR81 Blower 9 1/2 In
€1,083.01 /μονάδα