Κιτ Louver Flange

Φίλτρα

DAYTON -

Κιτ Louver Flange

Τα κιτ φλάντζας περσίδων Dayton είναι ιδανικά για χρήση με συνδυασμούς αλουμινίου και στραγγιζόμενες σταθερές περσίδες. Αυτές οι μονάδες έχουν προεπιλεγμένη κατασκευή από εξώθηση αλουμινίου με προδιάτρητες οπές για επιτάχυνση εγκατάστασης και παροχή προστασίας από τις καιρικές συνθήκες καλύπτοντας μικρά κενά / ανοίγματα. Περιλαμβάνουν εξοπλισμό στερέωσης που βοηθά στη σύνδεση των περσίδων στα περιμετρικά τους πλαίσια και είναι διαθέσιμα σε μήκη που κυμαίνονται από 14.5 έως 62.5 ίντσες.

ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A45C67514.5 "14.5 "€62.15
A33W75420.5 "20.5 "€69.86
A33W75526.5 "26.5 "€77.02
A33W75826.5 "38.5 "€86.30
A33W75732.5 "32.5 "€86.30
A33W75638.5 "26.5 "€88.03
A33W75938.5 "38.5 "€94.66
A33W76238.5 "50.5 "€111.47
A33W76144.5 "44.5 "€106.37
A33W76050.5 "38.5 "€109.25
A33W76350.5 "50.5 "€118.53
A45C67656.5 "56.5 "€144.22
A45C67762.5 "62.5 "€154.84

Κιτ Louver Flange

Ντέιτον Τα κιτ φλάντζας louver έχουν σχεδιαστεί για εισαγωγή και εξάτμιση αέρα σε αχυρώνες, θέατρα, εργοστάσια, εστιατόρια και πλοία. Αυτά τα κιτ περσίδων HVAC προσφέρουν γρήγορη εγκατάσταση, εξαλείφοντας την απαίτηση για φλας που δημιουργεί την τοποθεσία και παρέχουν προστασία από τις καιρικές συνθήκες, ενώ καλύπτουν μικρά κενά μεταξύ των ανοιγμάτων και των περσίδων. Διαθέτουν εξωθημένη κατασκευή αλουμινίου για προστασία από επιβλαβείς ακτινοβολίες UV και διατίθενται σε μήκη που κυμαίνονται από 14.5 έως 62.5 ίντσες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;