SPEEDAIRE Διαχωριστές και αεραγωγοί λαδιού/νερού


Φίλτρα
Μέγιστη. Πίεση: 200 psi , Θερμ. Εύρος: 40 έως 140 F , Τύπος: Μοριακός διαχωρισμός
ΣτυλΜοντέλοΎψοςΜήκοςΒάροςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
13X543
20 "15 "125 λίβρες15 "€2,117.38
B
13X544
29 "19 "235 λίβρες19 "€3,487.40
C
13X545
33 "23 "395 λίβρες23 "€5,219.51

Διαχωριστές και αεραγωγοί λαδιού/νερού

Οι διαχωριστές λαδιού/νερού Speedaire συλλαμβάνουν και συγκρατούν ψυκτικά μέσα, ανιχνεύουν βαρέα μέταλλα, γαλακτωματοποιημένες πολυγλυκόλες, λάδια και άλλους ρύπους από το συμπύκνωμα του συμπιεστή. Αυτοί οι διαχωριστές λαδιού/νερού παραμένουν αμετάβλητοι από τη θερμοκρασία και την υγρασία και παρέχουν άνετη, χωρίς ακαταστασία απόρριψη. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους διαχωριστές λαδιού/νερού, που διατίθενται σε ύψη 20, 29 και 33 ίντσες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;