MARATHON MOTORS Κινητήρες ανεμιστήρα/αντλία θερμότητας συμπυκνωτή, μονοφασικοί, PSC, 56 πλαίσιο, ελαστικός δακτύλιος, Thru-bolt, ανθεκτικός στις σταγόνες


Οι κινητήρες ανεμιστήρα/αντλίας θερμότητας συμπυκνωτή Marathon είναι ιδανικοί για εφαρμογές ψύξης και θέρμανσης, όπως μηχανήματα αυτόματης πώλησης, εξοπλισμός HVAC και ψύκτες τροφίμων και ποτών.

Φίλτρα
Καθήκον: Συνεχής , περίβλημα: DP , Πλαίσιο: 56Z , Hz: 60 , Κατηγορία μόνωσης: B , Τοποθέτηση: RR , Προσανατολισμός: Οριζόντια ή κάθετη , Φάση: 1 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.0 , Θερμική προστασία: Αυτόματο
ΣτυλΜοντέλοΠλήρες φορτίοHPΠεριστροφήRPMΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
5KCP49UN9614S
4.8-5.01Επιλέξτε Μετρητής δεξιόστροφα1075200-230€256.83
A
5KCP49UN9811S
5.8-5.63/4Επιλέξτε δεξιόστροφα825208-230€264.39
B
5KCP49PN9812S
6.2 / 3.8-3.11/2Επιλέξτε Μετρητής δεξιόστροφα825115 / 208-230€882.00
A
5KCP49UN9613S
6.3-5.0/2.51Επιλέξτε Μετρητής δεξιόστροφα1075208-230/460€1,181.71
A
5KCP49WN9813S
6.3-6.4/3.21Επιλέξτε Μετρητής δεξιόστροφα825200-230/460€279.74

Χαρακτηριστικά

  • Αυτοί οι κινητήρες PSC είναι εξοπλισμένοι με ρουλεμάν για χαμηλή περιστροφική τριβή ενώ λειτουργούν με μέγιστη ταχύτητα 1075 σ.α.λ.
  • Διαθέτουν περίβλημα που δεν στάζει για να αποτρέπει την υπερθέρμανση των περιελίξεων του κινητήρα ενώ προστατεύει τον κινητήρα από τη βροχή ή τα αιωρούμενα σωματίδια.
  • Αυτοί οι κινητήρες επιτρέπουν την κατακόρυφη, οριζόντια ή τον άξονα πάνω στη ροή αέρα του ανεμιστήρα για σωστή ψύξη.
  • Διαθέτουν σφενδόνη άξονα για μεγαλύτερη ασφάλεια.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • UL
  • CSA

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς ξεκινά ένας κινητήρας PSC;

  • Μετά την εκκίνηση ενός κινητήρα εκκίνησης πυκνωτή ή διαχωρισμού φάσης, ο φυγοκεντρικός διακόπτης στον άξονα ανοίγει και αποσυνδέει την περιέλιξη εκκίνησης ή τον πυκνωτή.
  • Στη συνέχεια, ο κινητήρας λειτουργεί χρησιμοποιώντας μόνο την περιέλιξη λειτουργίας.

Ποιο είναι το πλεονέκτημα ενός slinger άξονα;

Ο σφενδόνης άξονα προστατεύει τον κινητήρα από την είσοδο υγρών ρύπων μέσω του ρουλεμάν άκρου άξονα.

Ποια είναι η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος των κινητήρων ανεμιστήρα/αντλίας θερμότητας συμπυκνωτή Marathon;

Αυτοί οι κινητήρες μπορούν να λειτουργήσουν σε μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 60 βαθμούς C.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;