MARATHON MOTORS 5KCP49PN9812S P245 HVAC Κινητήρας | AJ2MAX P245

MARATHON MOTORS Κινητήρας 5KCP49PN9812S P245 HVAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2MAX Μοντέλο: 5KCP49PN9812SΣταυρός: P245

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€666.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
Περιβάλλον (C)40
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηDP
κορνίζα56Z
Πλήρες φορτίο6.2 / 3.8-3.1
HP1/2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
ΒάσηRR
προσανατολισμόςΟριζόντια ή κάθετη
Φάση1
ΠεριστροφήΕπιλέξτε Μετρητής δεξιόστροφα
RPM825
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Θερμική προστασίαΑυτόματο
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.95
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)39.7
Πλάτος πλοίου (cm)25.1
Κωδικός ΕΣ8501404040

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: Επαγωγή σκίουρου κλουβιού
    • Κωδικός KVA: G
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6203
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6203

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοHPΠεριστροφήRPMΤάσηΤιμή
MARATHON MOTORS 5KCP49UN9811S P246 HVAC Κινητήρας | AJ2KZA P246 5KCP49UN9811S5.8-5.63/4Επιλέξτε δεξιόστροφα825208-230€192.34
MARATHON MOTORS 5KCP49WN9813S P180 Κινητήρας HVAC | AJ2LKY P180 5KCP49WN9813S6.3-6.4/3.21Επιλέξτε Μετρητής δεξιόστροφα825200-230/460€203.51
MARATHON MOTORS 5KCP49UN9613S P244 HVAC Κινητήρας | AJ2MEY P244 5KCP49UN9613S6.3-5.0/2.51Επιλέξτε Μετρητής δεξιόστροφα1075208-230/460€892.44
MARATHON MOTORS 5KCP49UN9614S P185 HVAC Κινητήρας | AJ2MHQ P185 5KCP49UN9614S4.8-5.01Επιλέξτε Μετρητής δεξιόστροφα1075200-230€186.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS Κινητήρας 5KCP49PN9812S P245 HVAC
€666.56 /μονάδα