- Μπλοκ κοπής από ορείχαλκο Premium. Λεπίδες κοπής Standard-Duty και Heavy-Duty. Επιχρωμιωμένες, ράβδοι επέκτασης από χάλυβα. Ανθεκτική θήκη αποθήκευσης. Σανίδα κοπής 18 ιντσών x 18 ιντσών
- Αξεσουάρ: AX1600, AX1601, AX3513, AX3510, AX3511, AX3512, AX3540, AX1611, AX1612, AX1633, AX1634, AX1640, AX1613, AX1628, AX5500, AX5502, AX1622
Χρήσεις:
Το κιτ κοπής φλάντζας βαρέως τύπου Allpax AX6030 χρησιμοποιείται σε χημικά και ηλεκτροπαραγωγικά εργοστάσια, ναυπηγεία ναυπηγείων, ζυθοποιεία, διυλιστήρια πετρελαίου, ψυκτικές μονάδες και εργοστάσια αυτοκινήτων για την κοπή παρεμβυσμάτων ή κυκλικών αρμών από πλαστικό, δέρμα, καουτσούκ ή παρόμοια υλικά.
Χαρακτηριστικά:
- Το κιτ κοπής φλάντζας βαρέως τύπου Allpax AX6030 χρησιμοποιείται για την κοπή παρεμβυσμάτων ή κυκλικών αρμών από καουτσούκ, δέρμα, πλαστικό ή παρόμοια υλικά, με ακρίβεια και ακρίβεια.
- Αυτό το κιτ κοπής φλάντζας τύπου επέκτασης διαθέτει εργονομικό σχεδιασμό για να προσφέρει σφιχτό και άνετο κράτημα και μια ευανάγνωστη ζυγαριά ακριβείας για εύκολη μέτρηση.
- Το κιτ κοπής Allpax AX6030 έχει χαλύβδινες ράβδους επέκτασης με επιχρωμίωση για να παρέχει αντοχή στη διάβρωση και επιτρέπει την κοπή φλάντζας διαμέτρου έως 61 ίντσες (1550 mm).
- Αυτό το κιτ κοπής φλάντζας βαρέως τύπου είναι εξοπλισμένο με μια σανίδα 18 ιντσών x 18 ιντσών (457 mm x 457 mm) με αντιολισθηρή επιφάνεια με πλαστική υφή για μείωση της τριβής της λεπίδας και επιτρέποντας την αυτοθεραπεία μετά από κάθε χρήση.
- Το κιτ κοπής φλάντζας βαρέως τύπου Allpax AX6030 διαθέτει συρόμενα παξιμάδια για τη ρύθμιση της ακτίνας κοπής και περιλαμβάνει μια στιβαρή θήκη αποθήκευσης, πρότυπο σχεδιαστή με ουρά περιστεριού, πρότυπο εντοπισμού οπών μπουλονιού και λαβή κεντρικού πείρου.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Το κιτ κοπής φλάντζας βαρέως τύπου Allpax AX6030 είναι συμβατό με αυτό της μάρκας AX1613 κεντρικοί πείροι που βοηθούν στην τροποποίηση και τη συντήρηση των κοπτικών φλάντζας. Αυτά τα κουφώματα καρφίτσας είναι κατασκευασμένα από ψευδάργυρο για αντοχή στη διάβρωση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αντικαταστάσεις για εξαρτήματα κοπής που λείπουν και έχουν φθαρεί.
Εγκατάσταση:
Το κιτ κοπής φλάντζας βαρέως τύπου Allpax AX6030 παρέχει εγκατάσταση στο πεδίο ρυθμίζοντας τη διάμετρο των παρεμβυσμάτων.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε τι χρησιμεύει ο κόφτης φλάντζας;
A. Οι κοπτήρες φλάντζας είναι ιδανικοί για την ακριβή κοπή κυκλικών αρμών και παρεμβυσμάτων (με πάχη έως 8 mm) σε υλικά όπως καουτσούκ, πλαστικό, δέρμα, PTFE και βουλκανισμένες ίνες.
Ε. Κάνει Raptor Supplies προσφέρετε παρόμοια κιτ κοπής φλάντζας σε διαφορετικές δυνατότητες κοπής φλάντζας;
A. Ναι, Raptor Supplies προσφέρει Allpax AX6050 κιτ κοπής φλάντζας με ικανότητα κοπής φλάντζας έως 61 ίντσες.
Ερ. Τι είναι ο κόφτης φλάντζας χειρός;
A. Οι φορητοί κόφτες φλάντζας χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση κοπής με φαλτσόχαρτο για τοποθέτηση σφραγίδων και φινίρισμα γύρω από τις καταπακτές και τις πόρτες. Οι λαβές τους συμπιέζονται ταυτόχρονα και χτυπούν τη γωνιακή λεπίδα τους στη βάση του άκμονα για ακριβή κοπή της φλάντζας.
Ε. Πώς λειτουργούν οι κόφτες φλάντζας περιστροφικού τύπου;
A. Περιστροφικοί κόφτες φλάντζας έχουν ένα σταθερό πλαίσιο με ένα σετ περιστρεφόμενων δίσκων κοπής με στροφάλο. Για να λειτουργήσετε, ρυθμίστε πρώτα τη ράβδο της κλίμακας στην επιθυμητή εξωτερική διάμετρο (OD) και τρυπήστε μια μικρή τρύπα στο κέντρο του υλικού της φλάντζας που πρόκειται να κοπεί. Ανοίξτε τον κόφτη, τοποθετήστε το υλικό σε έναν άξονα ζυγαριάς και στερεώστε χρησιμοποιώντας το ραβδωτό παξιμάδι. Με το ένα χέρι, χαμηλώστε τον δίσκο κοπής και ασκήστε πίεση, ενώ περιστρέψτε επίσης τη μανιβέλα με το άλλο χέρι. Αφαιρέστε την περίσσεια υλικού και προσαρμόστε τη ράβδο κλίμακας στην επιθυμητή εσωτερική διάμετρο (ID) και κάντε άλλη μια κυκλική τομή γύρω από αυτήν την περιφέρεια. Τέλος, αφαιρέστε την τελική φλάντζα φλάντζας.
Ε. Πώς λειτουργούν οι κόφτες φλάντζας τύπου επέκτασης;
A. Κόφτες φλάντζας στυλ επέκτασης έχουν ένα μπλοκ κοπής με αρθρωτές ράβδους επέκτασης και ρυθμιζόμενη λεπίδα κοπής. Για να λειτουργήσετε, τρυπήστε μια μικρή τρύπα στο κέντρο του υλικού της φλάντζας που πρόκειται να κοπεί. Απλώστε το υλικό της φλάντζας επίπεδη πάνω στο ξύλο κοπής και περάστε τον κεντρικό πείρο μέσα από την τρύπα και τοποθετήστε τον σε ένα δακτύλιο της σανίδας. Ρυθμίστε τη λεπίδα στο επιθυμητό βάθος κοπής. Χαλαρώστε το ραβδωτό παξιμάδι έτσι ώστε η λεπίδα να μπορεί να ρυθμιστεί και στην επιθυμητή εξωτερική διάμετρο (OD). Προσθέστε / αφαιρέστε επεκτάσεις εάν απαιτείται και τοποθετήστε την ουρά επέκτασης στην καρφίτσα. Ενώ κρατάτε τον πείρο με το ένα χέρι, πιάστε το μπλοκ με το άλλο χέρι και ασκήστε πίεση προς τα κάτω σαρώνοντας ένα κυκλικό σχέδιο γύρω από την περιφέρεια του υλικού της φλάντζας. Αφαιρέστε το περιττό υλικό και προσαρμόστε τον κόφτη στην επιθυμητή εσωτερική διάμετρο (ID) και κάντε άλλη μια κυκλική τομή γύρω από αυτήν την περιφέρεια. Τέλος, αφαιρέστε την τελική φλάντζα φλάντζας.
Ε. Πώς να αποφασίσω ποιος τύπος κόφτη φλάντζας θα ήταν καλύτερος για την εφαρμογή μου;
A. Οι φορητοί κόφτες φλάντζας τύπου επέκτασης είναι ελαφροί και έχουν αρθρωτό χαρακτήρα, γεγονός που τους καθιστά κατάλληλους για κατασκευή και διαμόρφωση φλάντζας στο χωράφι. Αυτοί οι κόφτες παρεμβυσμάτων προτιμώνται συχνά για την κοπή μη μεταλλικών ή μη άκαμπτων υλικών παρεμβυσμάτων. Από την άλλη πλευρά, οι κόφτες φλάντζας περιστροφικού τύπου είναι βαριά εργαλεία που τοποθετούνται σε μέγγενη, σφίγγονται σε όρθια θέση ή βιδώνονται σε πάγκο εργασίας. Αυτές οι μονάδες είναι ιδανικές για σταθερή θέση και συχνά προτιμώνται για την κατασκευή πιο μεταλλικών ή άκαμπτων υλικών, καθώς και ακανόνιστων παρεμβυσμάτων σε σχήμα φλάντζας.